直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色ホワイト
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×1灯
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
仕様屋内用
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)0.2
設置方式プラグ式
設置場所屋内用
電球の種類LED
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色ホワイト
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×1灯
検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。
発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。
プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用
消費電力(W)0.26
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
光源白色LED×3灯
動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯
人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°
センサー感知方式人感+明暗
設置場所屋内用
感知方式人感+明暗
電球の種類LED
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.5
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源ウオームホワイト色LED×1灯
検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m
明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
光色電球色
点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯
1個
¥3,037
税込¥3,341
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)0.2
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
定格AC100V
定格周波数(Hz)50/60
光源ウオームホワイト色LED×1灯
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式明暗センサー
設置方式プラグ式
光色電球色
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
1個
¥3,799
税込¥4,179
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日。 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)。質量:約415g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途ワイドに明るく照らす。3段階の明るさ切替。ほのかに光る緑色の常夜灯。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
1個
¥3,799
税込¥4,179
翌々日出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。