屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型
雨にぬれても安心 耐水型IP66
夜間暗視 15m
ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル
1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
形状防水・暗視型
耐水性(カメラ部)IP66
仕様集音マイク付き
適合本体CMS-7110、CMS-7001
質量(g)650
消費電力(W)最大4.0/通常2.1
電源DC5V・1A<付属ACアダプター>
有効画素数656×488
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172
センサー型式1/5インチCMOS
解像度640×480
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体>
最低被写体照度(Lux)2
画角H/50°、V/40°
赤外線投光距離15m
1台
¥26,581
税込¥29,239
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。