防犯用品 :「無指向性」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵マイク(無指向性エレクトレットコンデンサマイク)を備え、撮影画像にくわえマイク集音が可能。 音検知機能の搭載により、設置した付近の物音を検知するとPCや携帯端末へのメール通知やアラーム音を鳴らすなどで検知状況を知らせます。
材質/仕上本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア 質量(g)約510 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)、(映像配信のみ)PoE DC48V:75mA/約3.6(クラス2機器)) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号/Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能 AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 質量(g)約169(取付座部分を含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W)DC5V:1.9A/約9.5、PoE DC48V:200mA/約9.6(クラス0機器) 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2 USB高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能 AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載 ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能(無線LANモデル WV-S7130WUXのみ対応) 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト 質量(g)約110.5(取付座部分を含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W)DC5V:1.3A/約6.5 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約600(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP55 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約460(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上本体 : ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : アクリル樹脂 クリア 質量(g)約 470 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷

360°多彩な配信モードで全方位を監視。高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています。魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能。360°多彩な配信モードで全方位を監視。ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載。AI音識別機能を搭載。AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
付属品ワイヤー取付金具, アタッチメント金具 材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト、レンズ : PC樹脂、レンズ他 ブラック 質量(g)約400(レンズ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W)PoE DC48V:91mA/約4.4(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194 (レンズ含む/電源用端子台部分を含まず) 使用湿度範囲10~90%(結露しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト ホワイト 質量(g)約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W)DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器) 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス0.5~∞ 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0(固定) セキュリティユーザー認証/ホスト認証/HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920) 画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式プログレッシブ USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現 3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属 (顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)
材質/仕上本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト 質量(g)約390(レンズを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズを含む) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) モニター出力VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30~+60 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
50,980 税込56,078
8日以内出荷

空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト ブラック 質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) 対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス0.5~∞ 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0(固定) セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 伝送方法OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠 アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式 画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式プログレッシブ USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷

空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。 カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。 カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導 USB Type C による電源供給 i-PRO Remo. 対応カメラ
材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト ホワイト 質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む) 使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40) 消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5 電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) 対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240 周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス0.5~∞ 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0(固定) セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 伝送方法OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠 アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式 画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4° 走査方式プログレッシブ USBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps) 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約620(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)-20~+50(電源投入時:-10~+50) 消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2 電源DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×128(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch) 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 防水性IP55 アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格ARIB STD-T66 アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 無線タイプのため、LANケーブルの敷設が困難な場所でもご利用いただけます。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約480(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)DC12V:600mA/約7.2 電源DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 接続無線設定:WPS(PBC方式)、QRコード読み取り(i-Pro Mobile Appが必要)、手動入力 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch) 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティネットワーク部:ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 伝送方法OFDM方式、DSSS方式 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による アクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) 無線規格ARIB STD-T66/STD-T71準拠 アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります