絞り込み
ブランド
- 岡潮
- モノタロウ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(848)
- ブロードウォッチ(413)
- エスコ(322)
- i-PRO(319)
- ABUS(191)
- RS PRO(191)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(156)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(127)
- SecuSTATION(109)
- bitstrong(ビットストロング)(92)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
- ELPA(72)
- ガードロック(69)
- Vivotek(68)
- WAKI(和気産業)(62)
- 太陽技研(55)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- ブランドをもっと見る

防犯カメラ 0560PV (キープガード)
岡潮¥26,980税込¥29,6781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2108セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、RCAケーブル材質ABS幅(mm)100色グリーン高さ(mm)68タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)143電源単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売画素数最大500万
防犯カメラ/トレイルカメラ 0690(録音機能付き)迷彩カモ
岡潮¥32,980税込¥36,2781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2132セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル材質ABS樹脂幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源DC6V/1A ※別売視野角55°画質8M、5M、3M画素数最大800万給電方式単3アルカリ ※充電式Ni-MHニッケル水素、Ni-cdニカド電池は使用しないで下さい。
防犯カメラ 0690/録音機能付き セキュリティケース付き 迷彩カモ
岡潮¥35,980税込¥39,5781式5日以内出荷農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と音声付き動画の録画機能を備えています。照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。持ち去り防止用セキュリティケース付き。待機時間:約6ヶ月用途電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラトラスコ品番579-2044セット内容本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、セキュリティケース幅(mm)100色迷彩/カモ高さ(mm)73タイプ単3アルカリ駆動式奥行(mm)138消費電力(W)1.2~3.6電源単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売視野角55°画素数最大800万