防犯カメラ 0690/録音機能付き セキュリティケース付き 迷彩カモ
農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。
お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と音声付き動画の録画機能を備えています。
照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。
大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。
持ち去り防止用セキュリティケース付き
待機時間:約6ヶ月
- 用途
- 電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラ
- トラスコ品番
- 579-2044
- セット内容
- 本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、セキュリティケース
- 幅(mm)
- 100
- 色
- 迷彩/カモ
- 高さ(mm)
- 73
- タイプ
- 単3アルカリ駆動式
- 奥行(mm)
- 138
- 消費電力(W)
- 1.2~3.6
- 電源
- 単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売
- 視野角
- 55°
- 画素数
- 最大800万
- 内容量
- 1式
注意
※暗い場所や深夜帯は白黒撮影になります。防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ















![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















