防犯用品 :「防塵 マスク 電動」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200万画素の映像をデュアル電源方式で。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】〇(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】〇、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】〇【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転 質量(g)930 電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし) 角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19 有効画素数1920×1080 (約200万画素) 消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340 シャッター【電子シャッター】オート,1/30~1/30,000秒,FLK 動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと) 焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ) モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子【DC12V】DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY) ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 出力端子BNC 画素数1945×1109 (約216万画素) 補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR 伝送距離(m)【3C-2V】最大250 最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定) フレームレート30fps (1080p) 直径×高さ(mm)150×111 赤外線投光距離45m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD/CVBS
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります