ボックス型ネットワークカメラ(IP9165-LPC-v2(12mm-40mm))/2MP/バリフォーカル/ヘッドライトフィルター搭載/3年Vivotek61日以内出荷
IP9165-LPC-v2は、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro Ⅱ、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体内蔵で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度調整/WDRフォーカス:ズーム/リモートフォーカス(i-CS)/バックフォーカスの削除プライバシーマスク/スケジュールされたプロファイル設定、【オーディオ】双方向オーディオ(全二重)、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群衆(混雑)検知・走行検知・車両検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ(3年間無償)・ストラトキャスト・デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(12~40mm):203×7061質量(g)レンズなし:680、IP9165-LPC-v2(12-40mm):790タイプ【アイリスタイプ】IP9165-LPC-v2(12-40mm):Pアイリス(i-CS/Pアイリス/DCアイリス 全互換)消費電力(W)AC 24V:最大18、DC 12V:最大9、PoE:最大9.06対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズIP9165-LPC-v2(12-40mm):バリフォ-カル/マニュアルフォ-カス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(12-40):f=12~40S/N比66.2dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/CUL/BIS/BSMI確度IP9165-LPC-v2(12-40mm):【撮影】水平:11.6度~34.2度、垂直:6.6度~18.7度、対角:13.3度~39.8度コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM2GB絞りIP9165-LPC-v2(12-40mm):F1.8~F2.3光量(Lx)IP9165-LPC-v2(12-40mm):最低0.08・F1.8(カラー)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps@1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ140dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります