防犯用品 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 質量(kg)1.5 規格検知(25PPM/8PPF):47.9 m (157.20 ft)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft)、認識(125PPM/38PPF):9.5 m (31.30 ft)、識別(250PM/76PPF):4.7 m (15.50 ft) 使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50 (32°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット 外形寸法226 x 221 x 112 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です) インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560×1920 (5MP) フラッシュeMMC 8 GB 動作範囲チルト:0° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) 解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR III S/N比54 dB 検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知 コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A)) 入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Box シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節), AE速度調整, WDR 内蔵RAMDDR4 2 GB 絞りFixed-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.1 音声圧縮形式G.711, G.726 動作照度最低0.07 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.18 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定 有効測定範囲10 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.4 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ) アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years) 音声双方向オーディオ(全二重) 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去) 画角124° (水平)、92° (垂直)、156° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) プライバシーゾーンPixel calculator, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS) システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
189,800 税込208,780
61日以内出荷

仕様内蔵 940nm IRイルミネーター, effective 最大 10 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2 (50IRE)、メインストリーム:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 2560x1920, 1600x1200, 1280x960, 640x480 (4:3); 30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1280x720,1360x768, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 質量(kg)1.5 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 65.8 m (215.72 ft)、テレ: 144 m (472.40 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.3 m (86.20 ft)、テレ: 57.6m (188.90 ft)、認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.1 m (43.04 ft)、テレ: 28.8m (94.40 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.5 m (21.36 ft)、テレ: 14.4m (47.20 ft) 使用温度範囲-10℃ ~ 55℃ (14°F ~ 122°F) (IRオフ)、-10℃ ~ 40℃ (14°F ~ 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:0 ~ 50(32°F ~ 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, L形レンチ, 取付ネジ一式, 防水付属品パック, I/Oケーブル, イーサネット ケーブ with RJ45 female コネクタ ケーブ, 取付ブラケット 外形寸法226 x 221 x 112 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力PoE: Max. 10.36/8.36 W (IR on/off)、DC 12V: Max. 9.96/7.96 W (IR on/off)、AC 24V: Max. 18/16 W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、Micro USB(Wi-Fi ドングルおよびMicro Bコンバータが必要です) インターフェースオーディオ:内蔵マイク, 外部オーディオ入力, 外部オーディオ出力、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560×1920 (5MP) フラッシュeMMC 8 GB 動作範囲チルト:15° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) 解析ソフトAI-powered Image Enhancement:Smart IR III S/N比54 dB 検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ケース開放検知 コネクタデフォルトI/O RJ-45コネクタ(10/100Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、Micro USB、オーディオ出力 (オプション)、Mic in (オプション)、DC 12V 電源入力 (オプション)、AC 24V 電源入力 (オプション)、外部入力1 (オプション)、外部出力1 (オプション) ((DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A)) 入力電源AC 24V, DC 12V, IEEE 802.3af PoE Class 0 (同時冗長化電源対応) I/Oケーブル Required, and accessories I/Oケーブル inside of the Box シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 フォーカスズーム, フォーカス 露出補正BLC, HLC, 露出制御 (露出レベル, ちらつきなし, 露出時間, ゲイン調節e), AE速度調整, WDR 内蔵RAMDDR4 2 GB 絞りFixed-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F1.8(W)~F2.78(T) 音声圧縮形式G.711, G.726 動作照度最低0.085 lux @ F2.1(カラー) (30IRE)、0.21 lux @ F2.1(カラー) (50IRE)、<0.005 lux @ F2.1(白黒)、IR-LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)、環境:IK10+ (IEC 60529), IP67 (IEC 60529), IP6K9K (ISO 20653)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 設定項目ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定 有効測定範囲10メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8-8mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (WDRオン)、30 fps @ 2560x1440 (WDRオン)、60 fps @ 1920x1080 (WDRオフ) アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (デフォルト 3 years) 音声双方向オーディオ(全二重) 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, EIS, シーンモード(自動、ブレ除去) 画角95°~41° (水平)、69°~31° (垂直)、126°~53° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ 対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card slot (1TB Capacity Supported) and recording to network-attached storage (NAS) システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
219,800 税込241,780
61日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります