3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP9165-LPC-v2-iCSは、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro Ⅱ、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体内蔵で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度調整/WDRフォーカス:ズーム/リモートフォーカス(i-CS)/バックフォーカスの削除プライバシーマスク/スケジュールされたプロファイル設定、【オーディオ】双方向オーディオ(全二重)、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群衆(混雑)検知・走行検知・車両検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ(3年間無償)・ストラトキャスト・デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ 寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(9~50):263×78×84 質量(g)レンズなし:680、IP9165-LPC-v2(9-50mm):970、 タイプ【アイリスタイプ】IP9165-LPC-v2(9-50mm):i-CS 消費電力(W)AC 24V:最大18、DC 12V:最大9、PoE:最大9.06 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) レンズIP9165-LPC-v2(9-50mm):バリフォ-カル/リモ-トフォ-カス/i-CS 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計) インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45) 解像度【画像】1920×1080(2MP) 保証期間【ライセンス延長期間】5年 焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(9-50):f=9~50、 S/N比66.2dB 安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/CUL/BIS/BSMI 確度IP9165-LPC-v2(9-50mm):【撮影】水平:8.3度~42.8度、垂直:4.7度~24.3度、対角:9.46度~48.9度 コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1 入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM2GB 絞りIP9165-LPC-v2(9-50mm):F1.5~F1.6、 光量(Lx)IP9165-LPC-v2(9-50mm):最低0.01・F1.5(カラー) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大60fps@1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90
1個
229,800 税込252,780
61日以内出荷

IP9165-LPC-v2は、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro Ⅱ、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体内蔵で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度調整/WDRフォーカス:ズーム/リモートフォーカス(i-CS)/バックフォーカスの削除プライバシーマスク/スケジュールされたプロファイル設定、【オーディオ】双方向オーディオ(全二重)、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群衆(混雑)検知・走行検知・車両検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ(3年間無償)・ストラトキャスト・デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ 寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(12~40mm):203×7061 質量(g)レンズなし:680、IP9165-LPC-v2(12-40mm):790 タイプ【アイリスタイプ】IP9165-LPC-v2(12-40mm):Pアイリス(i-CS/Pアイリス/DCアイリス 全互換) 消費電力(W)AC 24V:最大18、DC 12V:最大9、PoE:最大9.06 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) レンズIP9165-LPC-v2(12-40mm):バリフォ-カル/マニュアルフォ-カス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計) インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45) 解像度【画像】1920×1080(2MP) 保証期間【ライセンス延長期間】5年 焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(12-40):f=12~40 S/N比66.2dB 安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/CUL/BIS/BSMI 確度IP9165-LPC-v2(12-40mm):【撮影】水平:11.6度~34.2度、垂直:6.6度~18.7度、対角:13.3度~39.8度 コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1 入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0 シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM2GB 絞りIP9165-LPC-v2(12-40mm):F1.8~F2.3 光量(Lx)IP9165-LPC-v2(12-40mm):最低0.08・F1.8(カラー) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大60fps@1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90
1個
159,800 税込175,780
61日以内出荷

レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。 仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro Ⅱ、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍・本体内蔵で4倍)、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度調整/WDRフォーカス:ズーム/リモートフォーカス(i-CS)/バックフォーカスの削除プライバシーマスク/スケジュールされたプロファイル設定、【オーディオ】双方向オーディオ(全二重)、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群衆(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)・ストラトキャスト・デイープランニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド 寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり) 質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり) タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス、Pアイリス、i-CS 消費電力(W)AC24V:最大18、DC12V:最大9、PoE:最大9.06 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ) レンズバリフォ-カル/リモ-トフォ-カス(i-CS) 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45) 解像度【画像】1920×1080(2MP) 保証期間【ライセンス延長期間】5年 焦点距離(mm)f=3.9~10 S/N比66.2dB 安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL/CUL/BIS/BSMI 確度【撮影】水平:42.7度~109.7度、垂直:23.9度~58.5度、対角:49度~129.9度 コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力x2、デジタル出力x2、RS-485x1、BNCx1 入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0 シャッター速度(秒)1/5~1/32000 内蔵RAM2GB 絞りF1.5~F2.7 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大60 fps @ 1920×1080 アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60 対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11 ダイナミックレンジ140dB 対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 湿度(%)90 セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
169,800 税込186,780
61日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング