防犯用品 :「ダイヤル錠4桁」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。 付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ) トラスコ品番243-4232 材質本体:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)112 幅(mm)50 桁数ダイヤル:4
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。 付属品暗証番号設定用鍵×1本 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼 幅(mm)51.9 ゴールド 桁数ダイヤル:4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。 トラスコ品番243-6958 材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール 長さ(mm)16.5 幅(mm)71.5 シルバー 寸法B(mm)16.5 桁数ダイヤル:4 寸法C(mm)24.5 つる径(Φmm)10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール 桁数ダイヤル:4 寸法C(mm)23.4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。 材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール ゴールド
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります