10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。 付属品暗証番号設定用鍵×1本 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼 幅(mm)51.9 ゴールド 桁数ダイヤル:4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造になっています。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。 トラスコ品番243-4237 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 幅(mm)40 寸法B(mm)23 寸法C(mm)22 つる径(Φmm)7.5 付属:2本
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐久性・防犯性に優れています。鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造です。ツルには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。15。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。 トラスコ品番243-6979 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 幅(mm)57 寸法B(mm)28 寸法C(mm)25.4 つる径(Φmm)9.5 付属:2本
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷

独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 付属:2本
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。 材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール 幅(mm)39.7 寸法C(mm)22.8 つる径(Φmm)6 付属:2本
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。 材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール 付属:2本
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。
用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。 付属品マイクロUSBケーブル トラスコ品番525-4915 材質鍵:スチール 幅(mm)53 寸法B(mm)30 寸法C(mm)32 2本付属 ツル径(Φmm)7
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング