防犯用品 :「見守りカメラ」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルレンズ 見守りカメラ DL-iは、デュアルレンズで狙った被写体を逃さないカメラです。AIによる人検出で重要シーンを記録&即通知します。スマホとカメラで通話感覚のコミュニケーションが可能、スマホ操作でカメラを自由自在にリモート旋回が可能です。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えができます。MicroSDカード&クラウド録画が可能で自動追尾機能があります。
用途自宅・施設などでの防犯に。 仕様アラーム検知:動体検知、PIR赤外線人体検知、AIスマート検知、録画レート:1280×720px/15FPS セット内容本体、ブラケット、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書 電源(V)DC5±5% 接続方法APモード/QRコード レンズパンチルト撮影用/パノラマ撮影用 センサー計200万画素(100万画素[1/4.5 CMOS]×2) 動作環境動作温度:マイナス10~45℃ 動作湿度<90% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×8.4×8.4 ストレージMicroSDカード(最大256GB)
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

デュアルレンズ フルワイヤレス見守りカメラ DL-iBは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。デュアルレンズで狙った被写体を逃しません。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えます。
用途自宅・施設などでの防犯に。 仕様アラーム検知:動体検知、PIR検知、AIスマート検知 セット内容本体、ブラケット、USBケーブル、ビス、取扱説明書 接続方法APモード/QRコード/Bluetooth レンズ4.0mm×2 センサー300万画素(1/3 CMOS×2) 充電時間5V1Aアダプターによる給電:約5時間 動作環境動作温度:マイナス10~55℃ 動作湿度<90% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×9×9 バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約9ヶ月/超低電力状態の待機時間:最長約10ヶ月) ストレージMicroSDカード(最大256GB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-iは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。カメラとスマホで顔を合わせたスムーズなコミュニケーションが可能なビデオチャット機能を搭載。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。停電時の防災ランプやナイトライトにも使える便利な照明(LEDランプ)機能があります。
用途自宅・施設などでの防犯に。 仕様アラーム検知:動体検知、人体検知、AIスマート検知 セット内容本体、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書 電源(V)DC5±5% 接続方法APモード/QRコード レンズ4.0mm/F2.0 センサー1/2.7インチ 1080PプログレッシブスキャンCMOS 動作環境動作温度:マイナス10~55℃ 動作湿度<90% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×8.3×10.7 バッテリー容量(mAh)2000 ストレージMicroSDカード(最大256GB)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります