2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポート。f2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載。光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。H.265/H.264画像圧縮方式対応。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。
仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-10~50
電源DC12V 最大6W
角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ2.7mm~13.5mm/F1.4
寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100
マイクロホン音声:あり
解像度1920×1080
視野角水平:約31°~110°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25000s
関連資料(0.74MB)
通信規格IEEE802 b/g/n
圧縮方法H.264/H.265
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大20m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)
湿度範囲(%)30~80
防水IP66相当
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。