防犯用品 :「音声」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8インチTFT搭載の小型モニター。映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応。音声入力対応。スピーカー内蔵
質量(g)約480(スタンド含む) 電源(V)DC12±1 最大消費電力(W)約10 コントラスト比400:1 液晶パネル8インチTFT LED液晶パネル 解像度1024×768 応答速度12ms 入力端子映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/R スピーカー1W×2 バックライト方式LED方式 取扱説明書(1.66MB) 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比4:3 ビデオフォーマットNTSC/PAL 最大表示色約1670 万色 対応VESA規格75×75 輝度(cd/m2)400
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。人体(熱源)検知録画。広い撮影範囲。遠隔監視。防水仕様。音声マイク内蔵
付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC 再生用ソフト 質量(g)約1030 電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH) 記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売 動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能 モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信規格IEEE 802.11b / g / n 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×105×230 周波数帯域(GHz)2.4
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

4K 対応32 インチUHD ハイビジョンモニター。フルHD の4 倍の解像度で鮮明な映像を表示。4K カメラやレコーダーの4K 映像を劣化せずに表示。映像入力端子HDMI/VGA/RCA に対応。音声入力対応。スピーカー内蔵。VESA 規格200×100 に対応
質量(kg)約5 電源(V)AC110/220 最大消費電力(W)約50 コントラスト比1000:1 液晶パネル32 インチTFT LED 液晶パネル 解像度3840×2160 応答速度5ms 入力端子映像:HDMI×2/VGA×1/RCA×1、音声:RCA/ピンジャック 出力端子なし 言語表示英語 (日本語非対応) バックライト方式LED方式 取扱説明書(4.77MB) 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 ビデオフォーマットNTSC 最大表示色約1670 万色 対応VESA規格200×100 輝度(cd/m2)500
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影。夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)。動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)。音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g)約420 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約6 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1080 視野角水平約85°/垂直約46° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.82MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒) 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム 質量(g)約960 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法P2P 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約10 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度1920×1080 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.81MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1) 質量(g)約1500 電源(V)DC12±1 消費電力(W)最大約12 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 精度時計:月差±1分以内(NTP対応) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法ネットワーク:P2P 記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売 レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム) 解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080 視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2° S/N比50dB以上 モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動 録画時間目安288 時間以上for 256GB セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 関連資料(0.34MB) 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) 映像圧縮方式H.265 最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcs フレームレート録画:30fps 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー) イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS 可動範囲(°)水平約355/垂直約90
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度。microSDカード録画カメラ。スマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能。音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー 形状ドーム 質量(g)約1500 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約12 レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム) 解像度1920×1080 視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

カメラ4台の映像を最大500万画素(2560×1920)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異なる種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(5M合計50fps/4M合計60fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g)1600 電源(V)DC12±1(センタープラス) 機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W)約9(約17) 解像度8M(8M or 1080P)CH1のみ/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大4チャンネル同時再生 画質3段階 言語表示23ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力4チャンネル RCA.J フレームレート1~30fps(8M 15fps/5M合計50fps最大20fps/4M合計60fps) 取扱説明書(5.06MB) (3.82MB) 画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221 映像入力4チャンネル BNC.J 音声圧縮方式G.711A 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ8台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計60fps 最大15fps/5M合計99fps 最大20fps/4M合計120fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g)1700 電源(V)DC12±1(センタープラス) 機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W)約15(約24) 解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大8チャンネル同時再生 画質3段階 言語表示23ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力8チャンネル RCA.J フレームレート1~30fps(8M合計60fps最大15fps/5M合計99fps最大20fps・4M合計120fps) 取扱説明書(5.77MB) (3.85MB) 画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×48×221 映像入力8チャンネル BNC.J 音声圧縮方式G.711A 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラ16台の映像を最大800万画素(3840×2160)で高解像度録画。アナログHDカメラ(AHD/TVI/CVI)とCVBSカメラ(960H)の映像信号を自動認識するので、異な る種類のカメラの混在が可能。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー。録画方式H.265を採用し、内蔵HDD 2TBで長時間の録画が可能。E-SATA端子に外付HDDを接続すれば、簡単にHDDの増設が可能。録画データ保護のため、HDD2台へ同時に同じ映像を録画するミラーリング機能対応。接続しているカメラの解像度を自動認識して録画設定に反映。録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能。(8M合計120fps 最大15fps/5M合計198fps 最大20fps/4M合計240fps)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画、スケジュール録画、アラーム録画、緊急録画機能搭載。UTC機能で、カメラのメニュー設定とレンズのズーム操作がレコーダー側にて可能。録画データの再生は、カレンダー画面から日時を選んで再生することが可能。録画データをUSBメモリーへ保存してパソコンでの再生が可能(専用ソフト・Media Player使用)。P2Pネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(パソコン・スマートフォン使用)。全チャンネル同時に音声の記録が可能。自動上書録画機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。マウス・リモコンが付属
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/オーディオケーブル/リモコン/マウス/遠隔監視用ソフト 質量(g)3100 電源(V)DC12±1(センタープラス) 機能ストリーミング:5M/4M/1080p/720p/960H/D1 最大消費電力(W)約30(約60) 解像度8M(8M or 1080P)/5M(5M or 720P)/4M(4M or 720P)/1080P(1080P or 720P)/960H(960H or D1) 再生速度2~64倍速(高速再生)/0.25~0.5倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI/exe、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大16チャンネル同時再生 画質3段階 言語表示23ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~10秒、ポストレコード:5~60秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションCMS/Mr.PATROL 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力16チャンネル RCA.J フレームレート1~30fps(8M合計120fps最大15fps/5M合計198fps最大20fps・4M合計240fps) 取扱説明書(6.73MB) (3.9MB) 画面仕様1画面/4分割/変則8分割/9分割/変則13分割/16分割/オートシーケンス1~60秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080、BNC.J:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×52×329 映像入力16チャンネル BNC.J 音声圧縮方式G.711A 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作。最大16TBのHDDに対応
仕様プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル 付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 質量(g)約1200 消費電力(W)最大24以下 電源DC12V 2A 表示言語:日本語/英語 対応時刻補正:タイムサーバー対応 本体寸法260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm 機能画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割 インターフェースシリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M 解像度8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1 再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと) ファイルバックアップファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) モード連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録 画質9段階(IPCのみ) デジタルズームエリア選択(mouse dragging) ネットワークタイププロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人 関連資料(0.55MB) シーケンス制御オート:1~3600秒 映像圧縮方式H.265/H.264 音声入力1ch RCA.J フレームレート8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30 アラーム入力 1ch,出力 4ch 音声出力1ch RCA.J 映像出力HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080 映像入力BNC×4ch IPC×2ch Max 6ch ハードディスクSATA 2TB×1(最大16TB)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 質量(g)約390g 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×62×165 保護等級IP66 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約97° 垂直:約52.2° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(1.13MB) 補正機能(明暗補正)DWDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.01 カラー 照射距離(m)赤外線:約30 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声内蔵マイク G.711U/G.711A アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒 付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 質量(g)約1440 消費電力(W)最大約24 電源DC12V 2A 解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと) モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質録画:9段階 言語表示日本語/英語 プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 関連資料(0.23MB) 補正機能時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーションguard tool/guard station 映像圧縮方式録画:H.265/H.264 音声入力8チャンネル RJ45 フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240 映像入力16チャンネル RJ45×1 音声圧縮方式G.711A ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

PoE給電ポート搭載。4KIPカメラに対応。P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定。標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能。簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化。マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス。圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと) モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質録画:9段階 言語表示日本語/英語 プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 関連資料(0.23MB) 補正機能時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーションguard tool/guard station 映像圧縮方式録画:H.265/H.264 フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240 音声圧縮方式G.711A ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約97°の広角レンズ採用。コンパクトボディ。DWDR機能付。128GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 寸法(mm)Φ109×H81 質量(g)約360g 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 保護等級IP66 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約97° 垂直:約52.2° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(0.31MB) 補正機能(明暗補正)DWDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.01 カラー 照射距離(m)赤外線:約30 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声- アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大128GB
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 質量(g)約550 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×74×206 保護等級IP66 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス) 解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(1.13MB) 補正機能(明暗補正)WDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.003 カラー 照射距離(m)赤外線:約50 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声内蔵マイク G.711U/G.711A アラームクロスライン/侵入/動体検知/Ultraモード/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

400万画素超高解像度CMOSセンサー搭載。IP66防塵・防水。水平視野角約102°の広角レンズ採用。光学4倍電動ズームレンズ搭載。WDR機能付。マイク内蔵。256GBmicroSDカードスロット
仕様●フリップ:水平反転/垂直反転/180°回転/90°回転/90°反時計回り回転●スマートIR搭載●デフォグ搭載●BLC搭載●HLC搭載●同時アクセス数:最大30人●プライバシーマスク:最大4カ所●OSD:最大4カ所●ROI:最大8カ所 寸法(mm)Φ128×H100 質量(g)約650 切替方式赤外線照射:ON(オート)/OFF 電源(V)POE(802.3af)/DC12±1 規格ONVIF(S,G,T)/API/SDK ケーブル長(m)約0.4(LAN/電源) 保護等級IP66 IK10耐衝撃 有効画素数2688(H)×1520(V) 最大消費電力(W)8.5 波長(nm)赤外線:850 レンズサイズ(mm)2.8~12(オートフォーカス) 解像度2688×1520 4MP/2560×1440 4MP/2304×1296 3MP/1920×1080 2MP/1280×720 1MP 視野角水平:約102~30° 垂直:約55~17° ホワイトバランスオート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/保護/自動2 ノイズリダクション2D/3D DNR シャッタースピードオート/1~1/100000s インターフェイスRJ45 10M/100M Base-TX Ethernet プロトコルIPv4/IPv6/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/RTP/RTSP/RTCP/RTMP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/SSL/TLS/Qos/802.1x/SNTP 関連資料(0.31MB) 補正機能(明暗補正)WDR 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG 最低被写体照度(Lux)0.003 カラー 照射距離(m)赤外線:約40 フレームレート4MP:MAX25FPS /3MP以下:MAX30FPS 音声内蔵マイク G.711U/G.711A アラームクロスライン/侵入/動体検知/改ざん検知/音声検知 動作温度範囲(℃)-20~50 ビデオ仕様ストリーム:デュアルストリーム、ビットレート:128kbps~16Mbps 対応ブラウザEdge/Chrome45以上/ IE10以上/Firefox イメージセンサー1/3 4.0megapixel CMOSセンサー ストレージMicroSDカード 最大256GB
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

レコーダー・モニター一体型モデル。HDMI外部出力にも対応。カメラ1台~4台選べるセットモデル。※適合カメラTSD-RU800POE/RV800POE。カメラ最大8台まで増設可能。標準2TBのHDD搭載
仕様標準:IEEE802.3af 質量(g)約1660 電源(V)DC48-52 消費電力(W)最大約80 出力HDMI:最大 3840×2160、VGA:最大1 920×1080 インターフェースRJ45 ×1 解像度●画面:1366×768●録画:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P 再生チャンネル1ch 最大出力電力(W)POE×8 約40 プロトコルNTP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P 関連資料(0.4MB) バックアップメモリUSB2.0( フラッシュメモリー ) USBポートUSB2.0ポート×2 ポートPOE:RJ-45×8 10/100 Mbps (※独自 POE) 映像圧縮方式H.265 / H.264 動作湿度(%RH)10~90(結露無いこと) 動作温度範囲(℃)-10~55 ビデオ仕様入力:8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×230×50 音声圧縮方式G.711 オーディオ出力3.5mmヘッドフォンジャック×1 ストレージ(種類)SATA×1 2TB(標準搭載) モニターサイズ12.5インチ
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PoE カメラ 4 台までの録画が可能なワンケーブルハードディスクレコーダー。LAN ケーブル 1 本で電力と映像信号を送受信するので、カメラ側に電源が不要。2TB のハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能(最長 4TB まで対応)。録画フレーム数をカメラ 1 台あたり、1~18 フレーム/秒に設定可能。6 段階の録画画質設定。P2P ネットワーク接続により、簡単な設定で遠隔監視が可能(スマートフォン使用)。モーション録画機能搭載で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。連続録画/スケジュール録画/モーション録画に対応。画面 4 分割機能。画面ループ機能(オートシーケンス)。カメラタイトル表示機能。パソコン感覚で、マウスを使って簡単操作
付属品AC アダプター/HDMI ケーブル/マウス 質量(g)1380 電源(V)DC48(センタープラス) 最大消費電力(W)約50(カメラ 4 台接続時) 解像度1080P/720P/960H/D1/VGA 再生速度2~16倍速(高速再生) 1/2~1/16 倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲0~40℃/20~80% ファイルバックアップフォーマット:AVI、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 再生チャンネル最大4チャンネル同時再生 画質6段階 言語表示26ヶ国語対応 記録時間プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~30秒 デジタルズームエリア選択(mouse dragging) プロトコルTCP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE/P2P 対応アプリケーションXVR View 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート1~30fps(1080P 最大 18fps) 取扱説明書(3.25MB) 画面仕様1画面/4分割/オートシーケンス1~120秒 時間精度月差±60秒以内(NTP対応) 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力HDMI:最大1920×1080、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×44×238 映像入力4チャンネル BNC.J 録画方式連続録画/スケジュール録画/モーション録画
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m 付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー 形状ドーム型 寸法(mm)Φ 108×80(H) 質量(g)約 330 電源DC12V ± 1V 最大約 5W ケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン ) 対応OSIOS / Android レンズ2.8mm 解像度録画:1920×1080 @30fps 動作環境-10~50℃ 視野角水平約 89°/ 垂直約 48° 防塵防水性能なし ホワイトバランスオート ノイズリダクション3D DNR 通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz 補正機能逆光:◯ 音声マイク内蔵 イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO ストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売 最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影 グリーンマーク認定
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング