防犯用品 :「50角 フレーム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ
質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) レンズサイズ(mm)2.8 検知範囲PIR:約120° 解像度2560×1440 視野角水平約84°/垂直約50° 検知距離(m)PIR:最大約8 反応速度(秒)PIR:0.6 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66 アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 時間精度月差±1 分以内(NTP 対応) 動作温度範囲(℃)-10~60 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS 録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ。小型なので設置場所を選ばず移動も簡単。目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト 質量(g)約90 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約2 レンズサイズ(mm)2.8 解像度1920×1080 視野角水平約 96°/垂直約 50° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265/H.264 フレームレート30fps 取扱説明書(4.16MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~40 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります