2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90DPRO
RoHS
水銀灯の置き換えが出来る調光型LEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モード設定が出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。 わかりやすく簡単にモード設定が出来ます。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モード【基本】センサ調光.1(0~100%→100%)、常時点灯(0~100%)、照度調光、テスト、【切替】自動設定時:切替なし、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%)、手動設定時:警戒フラッシング、常時点灯(10%)、センサ調光.2(10→100%)、センサ調光.3(0→100%) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 接点入力方式モード切替用外部接点入力、専用M12コネクタケーブル(オプション品) 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W 形相当) ラベル機種判別:ピンク色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)センサ調光型LED照明 LC-3300SC90D
RoHS
水銀灯の置き換えが出来るLEDセンサライトで照明の常識をガラリと変える! シーンに合わせた調光モードを選択出来ます。 高所取付が出来ます。 4500lmの明るさは90°サークルの配光です。 広範囲をしっかり検知出来ます。 一体型で簡単取付。値ごろ感が違います。
用途従業員駐車場の防犯 倉庫・構内通路の節電 工場出入口の安全 仕様耐塩害:耐塩仕様 付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×1、昼夜判別センサ目隠しシール×1、取扱説明書 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.8 使用温度範囲(℃)-20~+40(結露および氷結なきこと)/保存時:-25~+60 保護構造IP65(防塵・防噴流形) 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100-240 50/60Hz 感度検知:低/中/高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源白色LED(クールホワイト) 使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~95%RH 色温度(K)5650~6300 タイマー設定1分/3分/5分 切替 検知方式パッシブインフラレッド方式、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):ゆっくり点滅 待機時:消灯、検知時(昼間):点滅 検知時(夜間):点灯 動作モードA.常時点灯(100%)、B.センサ調光(0→100%)、C.テスト 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(VCT) 口出し線長さ約1.5m 照射角90°サークル RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲上下50°可変 判別昼夜判別:点灯 30~50lx 消灯 50~70lx(オープンエリアにて) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)4500(水銀灯200W形相当) ラベル機種判別:黄色 検知エリア【水平角度】150°/80°(検知エリアマスキングプレート装着時)
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります