12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー 侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得] 外部機器が連動できる2系統出力を装備。 光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開 付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4 型式BX-100PLUS 電源電圧(V)DC10.5~28 消費電流(mA)待機時55/75(最大) 到達距離(m)300 使用環境温度(℃)-35~+55 出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー) 検知距離(m)5、10、15、20、25、30 高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大) 警報保持時間2秒±1秒(ディレー) 光軸調整範囲水平方向±92° 遮光時間約50msec 警戒距離屋外30m 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54 音量(dB)約70(最大)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 汎用モデル
エコ商品
屋外用アクティブセンサー。 短距離・汎用型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開 付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4 電源電圧(V)DC10.5~28 使用環境温度(℃)-35~+60 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)アクティブセンサー 短距離 高機能モデル
エコ商品
屋外用アクティブセンサー。 短距離・高機能型。 水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。 霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。 複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。 光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。 雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。 発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。 悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く 付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4 周波数(ビーム)4チャンネル切換 電源電圧(V)DC10.5~28 使用環境温度(℃)-35~+60 検知方式赤外線遮断検知方式 警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷) 警報保持時間2秒±1秒 光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ
エコ商品
片側12mの高感度検知エリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 個別検知エリアと感度設定 左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階) 高感度検知モード 左右個別の信号出力 設置精度・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 検知方式パッシブインフラレッド方式 検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型 検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替) 角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能 警報保持時間2.0秒±1.0秒 ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅) 表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯) 使用環境温度(℃)-30~+60 使用環境湿度(%)最大95 保護等級IP55 取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外) 取付(高さ)0.8~1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下2段のワイドエリア 誤報を大幅低減させるAND検知ロジック アンチマスキング機能 S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis) 設定・作業性の向上 水平器搭載 Blue Toutch TM 自動歩行テストモード 5種類のマスキングシール 安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 検知方式パッシブインフラレッド方式 検知エリア(m)12、90° 検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替) 警報保持時間2.0±0.1秒 使用環境湿度(%)最大95 保護等級IP55 取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外) 取付(高さ)0.8~1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー HX-40シリーズ
エコ商品
最大3mの高所取付が可能 高所対応屋外パッシブセンサー 高信頼センシング アンチマスキング機能 柔軟な検知エリア調整 傾斜でも安心 180°水平角度調整可能なブラケット 取付高さ:2.5~3m 温度補償回路 草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所 取付(高さ)2.5~3.0m 質量(g)600 保護等級IP55 取付場所壁付け 検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m 使用環境温度(℃)-20~+60 角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95° 検知方式パッシブインフラレッド方式 警報保持時間2.0秒±1.0秒 使用環境湿度(%)最大95 検知エリア(m)12、85° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル
エコ商品
148本の高密度エリア(JX-12W) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式 表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す 警報保持時間3.0±0.5秒 警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大) 出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大) ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅) 電源電圧(V)DC9~18(無極性) 消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27 取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m 使用環境温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)パッシブセンサー 天井取付 高機能モデル
エコ商品
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ ダブルコンダクティブフィルタを採用 アンチマスキング機能を搭載 148本の高密度エリア(JX-12WAS) 小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS) 温度補償回路搭載 インテリジェントタンパー機能 防虫仕様 アラームメモリー機能 フォトモスリレー採用 感度調整(3段) パルスカウント切替 警報出力切替(N.C./N.O.) 7段階のエリア角度調節機能 警報表示灯、メモリー表示灯装備 電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式 表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す 警報保持時間3.0±0.5秒 警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大) 出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大) ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅) 電源電圧(V)DC9~18(無極性) 消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47 取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m 使用環境温度(℃)-20~+50 使用環境湿度(%)最大95 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用型パッシブセンサー 夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能 小動物の検知を防ぐペットアレイ機能 N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力 ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開 型式LX-402J 感度高・中・低 3段階切換 電源電圧(V)DC10.8~13.2 消費電流(mA)25(最大) ウォームアップ時間約60秒 使用環境温度(℃)-20~+50 動作表示灯(赤色LED)発報時点灯 警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大) 警報保持時間2.0秒±1.0秒 使用環境湿度(%)最大95 検知エリア(m)12×15 RoHS指令(10物質対応)対応 判別昼夜:約10~10万lx (可変)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。 取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済] あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開 型式SX-360Z(J) 感度高・中・低 3段階切換 パルス数1・2・4回切換 電源電圧(V)DC6~18(有極性) 消費電流(mA)最大18 ウォームアップ時間約20秒(LED点滅) 使用環境温度(℃)-20~+50 動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能) 警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大) 警報保持時間2.0±0.5秒 使用環境湿度(%)最大95 検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)AXシリーズ用 ヒーター(長距離モデル)
エコ商品
霜による影響の低減に
適合機種高機能モデル:AX-100TF(J)/AX-200TF(J)、汎用モデル:AX-100TII(J)/AX-150TII(J) 型式HU-1 電源電圧(V)AC/DC 24 消費電流(mA)(最大)430/1枚あたり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

OPTEX(オプテックス)SLシリーズ用 ヒーター
エコ商品
霜による影響の低減に
適合機種高機能モデル:SL-60QDM(J)/100QDM(J)/200QDM(J)、標準モデル:SL-60QDP(J)/100QDP(J)/200QDP(J)、汎用モデル:SL-60QN(J)/100QN(J)/200QN(J) 型式HU-3 電源電圧(V)AC/DC 24 消費電流(mA)(最大)420/1枚あたり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります