防犯用品 :「LED 信号」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片側12mの高感度検知エリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
個別検知エリアと感度設定
左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階)
高感度検知モード
左右個別の信号出力
設置精度・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所
検知方式パッシブインフラレッド方式
検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型
検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)
角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能
警報保持時間2.0秒±1.0秒
ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)
表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)
使用環境温度(℃)-30~+60
使用環境湿度(%)最大95
保護等級IP55
取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)
取付(高さ)0.8~1.2m
RoHS指令(10物質対応)対応
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。