防犯用品 :「南京錠 取付」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。
7個の南京錠を取り付け可能
コンパクトサイズ
Durable
各従業員は排他的な管理を行います
英語の凡例言語
ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能
ラベルによるシンプルなキー管理
材質スチール
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50
ロック7個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ブレイディゲートバルブロックアウトセットには、赤色25から330mmのゲートバルブに適合する各サイズの赤色ゲートバルブロックアウト1個が含まれています。このセットには、5つの赤色ゲートバルブ(例:065560-ゲートバルブ25-64mm×1、065561-ゲートバルブ64-127mm×1、065562-ゲートバルブ127-165mm×1、065563-ゲートバルブ165-254mm×1、065564-ゲートバルブ254-330mm×1が含まれています。
南京錠を取り付け可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)取付けポイント:25.40~330.20
色赤
使用温度範囲(℃)-40~150
最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
ロック1個
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
エア圧ロックアウトは、ロックバルブを取り付ける費用と不便さをかけずに、空圧エネルギー源を隔離するために使用します。
これは、あらゆる設置を圧縮空気の供給元に接続するコネクタに直接適合します。63.5mm、95.2mm、125mmのほとんどのコネクタで使用できます。
ロックアウト装置の中央の穴は、エアホースを恒久的に固定するために使用できます。サイドループを使用して、ホースの端をロックアウト装置にフックすることができます。
シャックル直径が63.5又は71.4mmの南京錠と併用する必要があります。
材質ガラス繊維強化プラスチック
寸法(mm)取付けポイント:6~12
色赤
直径(Φmm)69.85
使用温度範囲(℃)-20~120
最大径(Φmm)ロックシャックル:97.87
寸法(高さH×奥行D)(mm)21.00×21.08
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。