防犯用品 :「水のう」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約460 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA) センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 取扱説明書(9.33MB) 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) データレート(Mbps)6
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5 センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA) センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 取扱説明書(9.33MB) 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) 赤外線投光距離15m データレート(Mbps)6
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

CNE3CPZ1 屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ DXアンテナ 動画あり
形状ドーム型 質量(kg)0.76 電源(V)PoE、DC12 動作温湿度範囲-10~+50℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能なし 動作範囲Pan:0~350、Tilt:0~90 焦点距離(mm)2.7~13.5 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋内用 照射距離(m)最大30 取扱説明書(9.68MB) (1.61MB) 画角水平:30~106 イメージセンサー1/2.7インチ CMOS 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×143
1個
94,980 税込104,478
翌日出荷

CCE3CBF1 固定焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ 動画あり
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
形状ボックス型 質量(kg)0.33 電源(V)PoC、DC12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×165.5×70 動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.8 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大30 取扱説明書(3.67MB) (2.24MB) 画角水平:101度 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

CNE3CBF1 ネットワークカメラ 防犯カメラ 固定焦点バレット型 200万画素 PoE給電 最低被写体照度0.001LUX WDR対応 DXアンテナ 動画あり
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)6 発熱量(KJ/h)約21.6 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7 質量(kg)0.42 防塵防水性能IP67 耐衝撃無し 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大40(赤外LED) レンズ固定焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状防水・暗視型 アズワン品番64-9334-80 取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

CNE3CPZH1 屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ DXアンテナ 動画あり
形状ドーム型 質量(kg)3 電源(V)PoE、DC12 動作温湿度範囲-40~+70℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 動作範囲Pan:0~360(エンドレス)、Tilt:-15~90 焦点距離(mm)4.8~120 画素数400万画素(2688×1520) 使用場所屋外用 照射距離(m)最大100 取扱説明書(9.68MB) (2MB) 画角水平:2~52 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)166×295
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

CCE3CDF1 固定焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ 動画あり
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
形状ドーム型 質量(kg)0.43 電源(V)PoC、DC12 動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.8 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大60 取扱説明書(3.67MB) (2.24MB) 画角水平:101度 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×94.5
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

CCE3CBZ1 電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ 動画あり
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
形状ボックス型 質量(kg)0.57 電源(V)PoC、DC12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×210×90 動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7~12 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大60 取扱説明書(3.67MB) (2.04MB) 画角水平:102~33度 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

CCE3CDZ1 電動可変焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 DXアンテナ 動画あり
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。 遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。
形状ドーム型 質量(kg)0.44 電源(V)PoC、DC12 動作温湿度範囲-30℃~+60℃/0~90%(結露なきこと) 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7~12 画素数200万画素(1920×1080) 使用場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大30 取扱説明書(3.67MB) (2.04MB) 画角水平:102~33度 イメージセンサー1/2.8インチ CMOS 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×90
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

CNE3CDZ1 ネットワークカメラ 電動可変焦点ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大40m DXアンテナ 動画あり
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)7 発熱量(KJ/h)約25.2 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(Φ×mm)148.0×111.4 質量(kg)0.97 防塵防水性能IP67 耐衝撃IK10 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大40(赤外LED) レンズ電動可変焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状ドーム型 アズワン品番65-2325-51 取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af) 最大消費電力(W)5 発熱量(KJ/h)約18 使用温度範囲(℃)-30~60 使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと) 寸法(Φ×mm)108.7×81.1 質量(kg)0.42 防塵防水性能IP67 耐衝撃IK10 保証期間1年 撮像素子1/2.8、CMOSセンサー 有効画素数200万画素 走査方式プログレッシブスキャン 対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG ノイズリダクション2D/3DDNR S/N比52dB以上 フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000 照射距離(m)最大30(赤外LED) レンズ固定焦点 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1 仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し 形状ドーム型 アズワン品番65-2325-50 取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷

PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。 200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB 付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1 適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ 形状ボックス型 質量(kg)0.92 使用温度範囲(℃)-30~+60 電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af) 規格VCCI:クラスA 消費電力(W)最大8.5 対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4 レンズ電動可変焦点 有効画素数200万画素 インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 使用湿度範囲0~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比52dB以上 撮像素子1/2.8、CMOS フォーカス自動 ノイズリダクション2D/3D DNR 言語表示日本語/英語 発熱量(KJ/h)約30.6 使用場所屋外用 アズワン品番65-0586-55 シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s 照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m 耐衝撃IK10 フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps 取扱説明書(9.68MB) (2.42MB) 画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4 走査方式プログレッシブスキャン I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p] 内蔵マイク無し 最大口径比1.2 音声圧縮方式G.711 対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS 対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります