フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約460
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
データレート(Mbps)6
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
赤外線投光距離15m
データレート(Mbps)6
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)6
発熱量(KJ/h)約21.6
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃無し
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状防水・暗視型
アズワン品番64-9334-80
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)7
発熱量(KJ/h)約25.2
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)148.0×111.4
質量(kg)0.97
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ電動可変焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-51
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)5
発熱量(KJ/h)約18
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)108.7×81.1
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大30(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-50
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
特価
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。
200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1
適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ
形状ボックス型
質量(kg)0.92
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af)
規格VCCI:クラスA
消費電力(W)最大8.5
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4
レンズ電動可変焦点
有効画素数200万画素
インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比52dB以上
撮像素子1/2.8、CMOS
フォーカス自動
ノイズリダクション2D/3D DNR
言語表示日本語/英語
発熱量(KJ/h)約30.6
使用場所屋外用
アズワン品番65-0586-55
シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s
照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m
耐衝撃IK10
フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4
走査方式プログレッシブスキャン
I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]
内蔵マイク無し
最大口径比1.2
音声圧縮方式G.711
対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。