防犯用品 :「5c-fb」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの親機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●セキュリティAES:128bit暗号化●同軸給電電圧:DC57V(LINE端子より給電)ON/OFF可●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:マスター(親機)
質量(g)110(※専用ACアダプターを除く)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし)、最大3.3(同軸給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く)
電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)2~28
端子数1端子
通信速度240Mbps(理論最大速度)
伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m ※S-5C-FB使用時 ※ターミナル(子機)にオプションのACアダプター(別売)接続時
変調方式Wavelet OFDM
VSWR2.5MHz以下
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!。PoE対応の同軸LANアダプターの子機です。 。メインアプリケーションはIPカメラです。 。電源供給は最大34.2Wまで。 。通信距離は最大2,100mまで。
仕様●I Pカメラ推奨接続台数:最大4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当) 最大10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当) ※メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください。●PoE給電電力:最大34.2W(IEEE802.3at準拠 給電方式:Alternative B)●セキュリティAES:128bit暗号化●基本接続構成:基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台●実効通信速度最大:95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)●登録機能:自動●親機/子機:ターミナル(子機)
質量(g)110(※専用ACアダプターを除く)
ポート数1ポート
消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7W(同軸給電あり/PoE給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力、最大45W(同軸給電なし/PoE給電あり)最大3.5W(同軸給電なし/PoE給電なし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27(※突起部を除く)
電源電圧(V)専用ACアダプター 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプターは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)
通信方式IEEE802.3準拠(10Base-T、100Base-TX)、MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識
周波数帯域(MHz)2~28
端子数1端子
通信速度240Mbps(理論最大速度)
伝送距離(m)PoC給電ON時:500 ※PoC給電OFF時:2000m S-5C-FB使用時 ※ターミナル〈子機〉にオプションのACアダプター(別売)接続時
変調方式Wavelet OFDM
VSWR2.5MHz以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。