防犯用品 :「ACアダプター DC9V」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約460 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA) センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 取扱説明書(9.33MB) 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) データレート(Mbps)6
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5 センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。 赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵 付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA) センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く) 視野角左右:90°、上下:50° 検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー 撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲 画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル) 無線通信方式2.4GHz 最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像) 検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80 取扱説明書(9.33MB) 変調方式GFSK/FHSS 通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境) 赤外線投光距離15m データレート(Mbps)6
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります