防犯用品 :「赤外線反射」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)
使用場所屋外 防塵防水性能IP66(本体のみ) 仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps 質量(g)約950 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)最大7.5 電源DC12V±1V(ACアダプター) ケーブル長(m)約0.4(映像・電源) レンズ2.8~12mm 有効画素数H×V:1920×1080 機能プライバシーマスク:16か所任意設定 記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260 解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540 同期方式内部同期 補正機能逆光:BLC/ HLC 実撮影画角水平:約103~38° 最低被写体照度(Lux)0.5 照射距離(m)赤外線:最長約30 走査方式2:1インターレース 映像出力BNC.J(CVBS) ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高) イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素 録画方式H.264
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります