防犯用品 :「はと」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。
広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。
電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。
高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。
複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載!
広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。
本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。
材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂
質量(g)約1900
消費電力(W)60
出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A
検出方式パッシブインフラレッド方式
設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)
電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)
使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)
出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
点灯方式点灯/フラッシング
検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)
感度調整60%/80%/100%/130%
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)
接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式
明るさ(Lm)最大7000
調光方式0~100%(ボリュームにて調整)
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)
検知エリア立体型(最長部12m)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。