屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。
金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。
1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。
ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
質量(g)480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20
消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下
防塵防水性能IP65
設置場所屋外
表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。
4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。
カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当)
亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。
オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
ロックボタン式
質量(kg)約1.5
設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。
金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。
1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。
ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
防塵防水性能IP65
質量(g)480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20
消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下
設置場所屋外
表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。