入退室管理システムACsmart2コントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
洗練されたデザイン、機能充実のカードリーダ
シンプル設定ですぐに運用開始可能なスマート設計
エレベータ制御や鍵管理に応用可能なグループ出力機能を装備
FeliCa/Mifare/I-CODE対応
洗練されたデザインのカードリーダ
機能充実のテンキー付カードリーダ
警備セット/リセット
管理ソフトはコントローラに付属
1扉スタンドアロンから64扉一元管理まで
2パーソンルール機能
アンチパスバック機能
グループ出力機能
カレンダー、スケジュール機能
仕様個人情報登録数:最大3500件(1登録につき1枚、暗証1~8桁1種類)、暗証は同一番号重複登録不可、履歴件数:本体内蔵履歴メモリカード内に最大500万件適合電気錠:モーター錠、通信時解錠型、通信時解錠型ストライク、通信時施錠型、通信時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極)、マグネット錠、自動扉材質樹脂色ホワイト質量(g)約900消費電力(W)AC100:50以下、DC24:2.1A以下(カードリーダー2台および電気錠接続時)出力外部電源:DC12V1A以下(カードリーダーおよび外部機器用)対応OSMicrosoft Windows10 32/64ビット配線接続端子式接続カードリーダー間:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線、パソコン間:10BASE-T/100BASA-TX(UTP カテゴリ5以上)RJ45コネクタ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC21.6~26.4外部出力セット/リセット出力:無電圧リレー接点DC30V 0.5A以下、汎用出力×8点:フォトモス出力 DC30V 0.1」A以下使用周囲温度(℃)0~+50動作環境NET Framework 4.5.2以上、Windows Installer3.1以上設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑):通電時点灯外部入力一時解錠入力:無電圧a接点入力(ワンショット)、連続解錠入力:無電圧a接点入力(ラッチ)、インターホン入力:JEM-A、汎用入力×6点:無電圧接点入力周囲湿度(%)20~85RH以下(結露無きこと)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198