防犯用品 :「サッシ用錠」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サッシ用の補助錠
強化樹脂を採用し、丈夫さと軽さを実現しました。
金属製同様の性能があります。
錆びないため、浴室やトイレ窓など水回り窓に最適です
材質繊維入りPA樹脂、POM樹脂
取付可能寸法(mm)28~44
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付可能:30~41
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。サッシ枠の中枠(溝枠内)に戸じまりくんを入れて、つまみを回して固定してください。固定した後つまみを外せば防犯効果が高まります
材質(本体)ABS樹脂、亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付可能:32~51
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:8~24
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:28~45
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:28~45
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。上枠用、下枠用の上下セット。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。下枠側の取付方:窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上枠側の取付方:窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:(下枠側)28~45、(上枠側)8~24
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:28~45
窓の防犯補助錠。クレセントをロックして防犯性を高めます。窓サッシのクレセント用補助錠。クレセントに取り付けてクレセントの不正解錠を防ぎます。クレセントの作動を直接ロックできるので高い防犯効果があります。左右勝手兼用。同一キー対応はできません
材質(本体)亜鉛ダイカスト
鍵2
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。掃き出し窓に使える大型タイプ。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
色アンバー
使用場所推奨:掃き出し窓
隙間(mm)取付:28~52
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。力が下枠に押し付けられるようになり防犯性能が高まります。連結でつけると防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。室内側から見て、右側の窓が手前にある窓にしか使用できません
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:28~45
上下用が1セットになった補助錠、上下を固定して防犯効果UP。窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。つまみを回しすぎても空転する締めすぎ防止機能付きでサッシ窓を痛めにくい(サッシや枠の種類や状況によりつまみが空転する前に水かえし桟などが破損する場合があります、締めすぎにご注意ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。下枠用は窓枠の溝内(溝枠内)に戸じまりくんを差し込み、つまみを右に回して窓を固定します。上枠用は窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付可能:(上枠用)9~24/(下枠用)28~44
窓、サッシの防犯補助に。強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします。樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です。ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます。窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください
材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付可能:9~24
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。