1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 63 mm、シャックル直径 6 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルは硬化スチール素材製のため、このロックに対して耐腐食性を備えています。パラセントリックキー溝とダブルボルトロックで、操作に対する保護が強化されています。この南京錠は、ピッキング防止マッシュルームピン付きの精密ピンタンブラーシリンダを備えているので、ピッキングに耐性があります。中程度の価値を持つ貴重品や商品、又は平均的な盗難リスクを保護するために使用されます。 注: 同一鍵ツインパックの倍数(品番 339-9448 )には、3 種類の重要なバリエーションのみが用意されています。特長と利点セルフロック式セキュリティ南京錠 3 又は 5 ピンのタンブラー機構です マッシュルームピンをアンチピックします 内部部品は錆が発生しません シャックルを押し下げてキーなしでロックされる、自動ロック 2 本のキーが付属します用途バッグ スーツケース 宝石箱 現金箱 ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9426 アズワン品番65-8034-95
1個
4,198 税込4,618
欠品中

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります