Analogue HD Mini Dome 2MPx は、屋内外の広い範囲での監視に適した高品質のイメージセンサにより、鋭利な液体の画像を実現しています。高性能の True WDR 機能により、コントラストの高い照明状況で額や背景を均一に照明します。IR LED 技術により、昼夜を問わずさまざまな光条件下で優れた画像照明が得られます。解像度は 1920 x 1080 @ 30 fps です 夜間に最大 20 m の照明を改善 屋外用途のための耐候性( IP67 )です TVI/AHD / CVI/CVBS
仕様●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●フォームファクタ:ミニチュアドーム●最大解像度:1920 x 1080pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●焦点距離:2.8mm●コード番号:197-4064
アズワン品番65-7949-63
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。