防犯用品 :「屋外用南京錠」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付 付属品キー3本 寸法(mm)35 材質(本体)真鍮 寸法A(mm)35 寸法F(mm)6.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)25 寸法B(mm)65 寸法C(mm)19 仕上(ツル)ナノプロテクト シリンダーピンシリンダー ロックキー式 材質(ツル)焼き入れ鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めったに開けない場所に最適です。 衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。 付属品キー×3本 トラスコ品番445-1546 材質本体・鍵:真鍮(本体は樹脂カバー付)、吊:ステンレス鋼 幅(mm)53 材質(本体)真鍮 質量(g)187 呼び寸法(mm)45 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)20.5 つる径(Φmm)9 ロックキー式 材質(吊)ステンレス鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(吊)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮メッキ製 幅(mm)42 厚さ(mm)17 全長(mm)78 桁数4 呼称(mm)40 ロックダイヤル式 番号設定可変式 材質(ツル)ステンレス製 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)26×22
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

不正開錠に強い高品質な「ディスクシリンダー」を採用しています。 あらゆる破壊に対して最高防御の南京錠です。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。 本体とシャックルがステンレス製のためサビに強く、屋外使用に最適です。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など 付属品鍵2本 トラスコ品番201-3514 幅(mm)62 寸法B(mm)26.5 寸法C(mm)27.5 ロックキー式 ツル径(Φmm)12
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:364-6097 アズワン品番65-7909-82
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:339-9505 アズワン品番65-7940-85
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

。ステンレススチール製シャックル。純黄銅製南京錠、錆びないステンレススチール製シャックル付き ボディサイズは3種類 屋外での使用に最適 二重ボルトロックシステム アンチピック式マッシュルームピン 適合する掛け金及び留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9498 アズワン品番65-7911-38
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

ABUS保護システム等級8/10。ABUS南京錠96TI及び96CSTI Titalium。ABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されて
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:60mm●内容量:1●コード番号:122-2449 アズワン品番65-7970-20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ABUS同一鍵仕様の南京錠。 つまり、同一鍵仕様の一連の錠を注文すると、受領したすべての鍵で、同じモデルのどの南京錠も開くことができます。ABUS 65KAシリーズ純黄銅製南京錠。ABUS 65シリーズの黄銅製南京錠は、ボディが純黄銅製です。 内部コンポーネントは、非腐食性部材で製造されています。 精密ピンシリンダは、マッシュルームカウンタピンとパラセントリックキー溝を備えており、不正操作に対する保護に優れています。同一鍵仕様の南京錠、このスイートで提供されている南京錠はすべて同じ鍵
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:40mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:65mm●内容量:1●コード番号:788-7936 アズワン品番65-7899-98
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠。ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したクローズシャックル高耐久南京錠です。4ダイヤルのリセット可能なコード、99,999通り ダブルロック式硬鋼製クローズシャックル ダイキャスト亜鉛製ボディ 158/50及び40はボディ底部のねじによるコンビネーション変更機構を搭載 GPSセキュリティレベル8。最
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5842 アズワン品番65-7902-85
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ABUSアルミ製南京錠72/40。ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 この製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。軽量アルミボディ、レーザー刻印に最適 耐腐食性 シャックルはNANO PROTECTコーディングが施された硬鋼製 6ピンシリンダによりキーの組み合わせ数が増大 米国仕様PTC-12及びPTC-14シリンダに対応 製品はULE検証済み。最適な用途:。ドア、門扉、戸棚、ロッカー、工具箱、貯蔵室の窓、倉庫、配電盤、柵などの施錠
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABUS 80TIシリーズTitalium南京錠。高品質なTITALIUMボディの外側をステンレススチールで包み、耐食性を実現 6ピンタンブラー式シリンダにピッキング対応のマッシュルームピンを組み込み、ピッキング被害を防止 無心焼入れ硬鋼合金シャックルで鋸による切断被害を防止 錆の出ない内部コンポーネントとクロムめっき付きシリンダで優れたセキュリティ強度 大きなチューリップ型キーヘッドで気軽に高いセキュリティを実現 クロムめっきシリンダコア
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:5mm●シャックル長さ:26mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:アルミニウム、スチール●色:黄●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:704-0193 アズワン品番65-7854-97
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

All self setting combination locks packaging show the icon, number 123 in a box。That is to indicate that the code can be set to any number All self setting combination locks come set to zero。Aluminium Combination Safety Padlocks。Resettable code Solid aluminium body with anodised coating Suitable for safety lock out applications
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境用南京錠です。耐腐食性ニッケルめっき、黄銅ボディの南京錠です ステンレススチール製シャックル フルデュアルインジェクション高耐衝撃性プラスチックジャケット ダブルボールベアリングロック 防水シャックルシールとキーホールカバー 精密 5 ピンタンブラー機構
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:56.5mm●内容量:1●コード番号:704-0080 アズワン品番65-8049-79
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 52 mm、シャックル長が 34 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト合金スチール製で、シャックルは硬鋼製です。1000 通りの組み合わせが可能なキーなしで、個別にリセット可能な 4 桁コードを備えています。このダブルボルトロックは、高い耐腐食性を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:34mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール●色:黒●ボディ幅:52mm●内容量:1●コード番号:422-9132 アズワン品番65-7915-65
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型南京錠は、ボディ幅 40 mm、シャックル長 22.5 mm、シャックル直径 6.5 mm です。ボディは純黄銅製で、硬鋼製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施され、ロックに対する耐腐食性が実現されています。また、パラセントリックキー溝と
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6.5mm●シャックル長さ:22.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:真鍮製●ボディ幅:40mm●内容量:1●コード番号:788-7955 アズワン品番65-7900-41
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ラミネート加工スチール南京錠。ラミネートスチールボディ、硬化スチール製シャックル ラミネートごとに防錆保護のために施された、亜鉛めっきとクロメートめっき 操作やピッキングかが保護するように設計された耐腐食性4ピンタンブラーロッキングメカニズム 頑丈な皿頭リベット 二重ボルト締めシャックルメカニズム セルフロック式動作 安全バンパーが塗装作業を保護 適合する掛け金 / 留め金については、品番 ; 816-007 816-007 を参照
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20 mmバージョンは、荷物やラップトップに最適です。 30 mmバージョンは、ロッカーや大きな袋に最適です。Abus組み合わせ南京錠。ABUSアルミ製の南京錠は、幅広い用途に最適です。 これらの製品は、便利かつ軽量で、貴重品を確実に保護します。純アルミ製ロックボディ、陽極酸化処理コーティング 耐腐食性 個別にリセット可能なコード(3桁) キーが不要で使用しやすく、軽量、明るい色で識別も容易 貴重品 / 価値の低い物品又は盗難のリスクが低い物品をセキュリティ保護
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:20mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:アルミニウム●色:黒●ボディ幅:22.5mm●内容量:1●コード番号:818-3431 アズワン品番65-8050-10
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

。ABUS 南京錠ABUS 黒色全天候型南京錠は、ボディ幅 48 mm、シャックル長 21.5 mm、シャックル直径 7 mm です。ボディは亜鉛ダイキャスト製で、シャックルは極めて優れた耐腐食性を実現するようにキャパレート DIP コーティングが施された硬鋼製です。キーを使用して、個別にリセット可能な 3 桁のコードを保持します。シム工具で開く耐シム技術が採用されています。ダイヤル機構のコンビネーション南京錠は、リベットを使わない強力なケースを備え、不正操作に対する特別な保護機能を備えています。用途学校 大学 工場
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:7mm●シャックル長さ:21.5mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、スチール●色:黒●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0156 アズワン品番65-7852-64
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

堅牢で耐久性に優れたシルバーロック 5 は、亜鉛製の安定したロックボディと、艶消しステンレススチールの外観、Nano Protect ボルトを備えています。青色のシリコンフレームにより、ロックは本物の人目を引きます。ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、障壁の固定に適しています。 Silver Rock 5 を使用すると、ドア、ゲート、ロッカー、食器棚、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、バリアなど、盗難の危険性が高い屋内外の中程度の物や物を保護できます。このため、メーカーの新しい南京錠は、商業目的のお客様だけでなく、職場、工業、小規模のガーデンプロットホルダー、運動選手、地階や小屋について完全にセキュリティ保護されていると感じたい人々など、個人のお客様にも適しています。シルバー・ロック 5 は、4 種類の実用的なサイズが用意されています。シルバー・ロック 5 は 4 種類のサイズが用意されており、ロック・ボディの幅は 40 mm ~ 55 mm です。そのため、移動中の場合やビジネスの場合に、自宅で使用できるすべての用途に対応しています。中程度の価値を持つ商品や商品、又は盗難の平均リスクがある場所のためのセキュリティ ドア、ゲート、食器棚、ロッカー、工具箱、地下の窓、物置、スイッチボックス、食器棚などを固定するのに適しています 。つや消しステンレススチール製の「ソリッドボディ」のような重亜鉛製ボディです 革新的なシリコン保護フレーム パラセントリックキープロファイルの精密 5 ピンシリンダです 特許申請中 nano Protect ボルト( 2 回ボルト) 4 種類の標準サイズ
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅 50 mm、シャックル長 29 mm、シャックル直径 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。同一鍵を使用して、同一のスイートから同じボディ幅の任意の数のロックを開けることができる、キー付きの類似したロックオフです。各ロックには、2 つのキーが付属します。このダブルボルトロックは、5 ピンタンブラー機構を備えています。このロックにより、中程度の価値の貴重品 / 商品を保管したり、平均的な盗難リスクを軽減したりすることができます。 注: 1 つのボディサイズのスイート A または B のキーは、他のボディサイズの同じスイートからのロックを開けません。同じスイートからの他のロックと同じボディサイズのロックのみです。Suite A キーは、スイート A のロックでのみ動作します。同様に、スイート B のキーは、スイート B のロックでのみ動作します。特長と利点シャックルがダブルロックされています 耐候性 精密ピンタンブラーシリンダ用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:あり●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:真鍮製●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:364-6261 アズワン品番65-7913-03
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

。亜鉛ダイキャストボディ / スチール製シャックル。頑丈なダイキャストボディ、スチール製シャックル 再設定可能な3桁組み合わせ ボディ内にチェーン取り付け穴 工具箱、旅行かばんなどでの使用に最適
仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:4.5mm●シャックル長さ:19mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:スチール、亜鉛●色:黒/グレイ●ボディ幅:31mm●内容量:1●コード番号:498-6330 アズワン品番65-7913-88
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング