防犯用品 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース 質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず) 取付方式マグネット 検出方式超音波反射式 本体質量(kg)約2 電源電圧(V)DC212/24共用 保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造) 検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内 応答速度約0.1秒 検出物体範囲内の人体、障害物体 検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部) 検出距離(m)最大/4.6 動作電圧DC9~26V 動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと) 消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合) 音量(dB)70~90dB 検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
179,800 税込197,780
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります