1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ8台用。
仕様適合レコーダー:VR-G2104・VR-G2108・VR-G2116、カメラ供給電源:DC21.5V・0.25A(最大)、カメラ入出力(接続カメラ台数):最大8ch、カメラ入力:75Ω・BNC・AHD2.0(電源重畳)、ビデオ出力:75Ω・BNC・AHD2.0、ケーブル長切替スイッチ:LONG/150~300m(3C-2V)・250~500m(5C-2V) SHORT/0~150m(3C-2V)・0~250m(5C-2V)、ACアダプター:入力/AC100V 50・60Hz(1.6A) 出力/DC24V(5A) 付属品ACアダプター×1、電源ケーブル×1 質量(kg)約1.6 電源(V)DC24 ケーブル長(m)(対カメラ):最大300(3C-2V)、最大500(5C-2V) 仕上黒色ヘアライン、黒色シボ塗装 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×62×265(フット等突起除く) 消費電流(A)2.8以下 周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと) 周囲温度(℃)0~+40(性能保証) 適合カメラTK-HS920、TK-HS221R、TK-HS821WPR、TK-HS221WPR
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります