防犯用品 :「ドア センサー 安全」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。
ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。
細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。
用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ
防水保護等級IP66相当
本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9
質量(g)565
センサー1/2.7インチCMOSセンサー
レンズHD2.8/3.6mm固定
解像度5MP 2560×1920P
視野角水平115°、垂直64°
投射距離(m)10~20(赤外線)
録画方式常時・動態検知・
動作温度範囲(℃)-10~50
ストレージ【記録】microSD 最大128GB
録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。