防犯用品 :「記録用媒体」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影 仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。) 付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1 形状BOX型 本体質量(g)約185 センサー2MP HD COMSセンサー 保護等級IP66相当(完全防水ではありません。) 記録媒体SDカード(最大128GB)※別売 レンズサイズ(mm)3.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む) 使用電池単3形乾電池:4本(別売) 解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 防塵防水性能あり 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI 検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80° トリガースピード:約0.4秒 液晶モニター2.0インチ F値F2.3 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-93 フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps 画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40° 赤外線投光距離約20m 動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) 内蔵マイク有り
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型 保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質【カメラ】アルミ合金 質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435 方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式【モニター】1/2/4分割 制御【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5 有効画素数【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体【録画機能】microSD 消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式【カメラ】1/4型CMOS 解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB)【録画機能】最大:32 アンテナ【カメラ】SMA-R アズワン品番64-9111-76 バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式【無線技術情報】GFSK 画角【カメラ】水平:60° 周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力【カメラ】○ 赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力【モニター】外部:なし 映像化方式【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書 質量(g)373 電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む) レンズ4.0mm F1.8 センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55° 保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません) 機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生 記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です 解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI トリガー約0.4秒 録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合) 充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間) 動画3秒~10分 モニタ2インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P) 画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°) 赤外線投光距離約20m 動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) イメージセンサー4MP COMSセンサー 駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

スマホに専用アプリを入れて操作・管理する首振りタイプの防犯カメラです。業界最高クラス400万画素CMOSセンサーを搭載し、QHD(2560×1440)の高精細画像を映し出します。またカメラ本体の旋回機能で設置場所周囲のほぼ全てを撮影可能。カメラ本体にmicroSDカードをセットして録画可能。別途録画機を用意する必要がありません。夜間撮影、録画選択(常時・動体検知・AI人型検知)、マイク&スピーカー内蔵と必要な機能がパッケージされています。
仕様【夜間撮影】可視光撮影照度:0.01Lux※夜間撮影モードによりカラー撮影、夜間撮影距離:約20m※夜間撮影モードにより(赤外線撮影時)【通信】使用低周波数:2.4GHz帯※5.0GHzは使用できません、無線LAN準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信距離:約15m【通知・アラーム】プッシュ通知(インターネット接続のみ)/動体検知アラーム(カメラより出力) セット内容本体(アンテナ含む)、ACアダプター、取付ネジセット、防水キャップ(LAN端子用)、取扱説明書(保証書含む) 材質ABS樹脂 質量(g)約475(カメラ側ケーブル含む) 消費電力(W)約20 電源12V3A(ACアダプター) 対応OSiOS8.0以降/Android4.4以降 接続ダイレクト接続/インターネット接続 レンズHD4.0mm固定 センサー4.0メガピクセル1/3インチCMOSセンサー 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×100×140(ブラケット含む・アンテナを上に向け伸ばした状態) 首振り水平0~355°垂直0~92° フレームレート1~30(fps) 音声内蔵マイク・出力スピーカー 画角水平85°垂直50° 録画方式録画方法:常時録画/動体検知録画/AI検知録画/手動録画、記録媒体:microSD最大128GB(class10以上推奨)、記録時間:約1替え月(128GBカードの場合、解像度等の設定や撮影内容により日数は前後します)、再生:スマホアプリ内で再生、PC再生可能 防水IP66相当※完全防水ではありません。集中豪雨や台風、気圧差が激しい場合には浸水する場合もあります
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります