300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)モニター:約1.0
出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:26×21×4.5
最大解像度1920×1080pixel
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
入力電源DC12V/1A
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.94MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ15.6インチ
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
質量(kg)約1.0
センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)
フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
寸法(cm)26×23×4
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)
照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコルH.265
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSB2.0、2ポート
カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
モニターサイズ15.6インチ
有線LANRJ45
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.92MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプ2ポートUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)
ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは4.5インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでmicroSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター)
セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他、ケーブル(5m)
寸法(mm)モニター:約118×78×29(突起部は除く)、カメラ:約23×23×23
モニターサイズ4.5インチ
質量(g)約100
入力信号AHD720P/NTSC480TVライン(自動識別)
記録メディア4~32GB(クラス10以上)※マイクロSDカードは別売
出力信号AHD
照度(Lux)0.001
画素数100万画素
画角150°
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。
セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書
形状防水
寸法(mm)(カメラ)24×24×24
色黒
質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240
解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル
動作温度(℃)-10~50
使用場所屋内外
防水性屋外使用可能
画面仕様7インチ TFT LCD
画角(レンズ)120度
モニターサイズ170×110×23mm
最低照度(Lux)0.01
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状小型
寸法(mm)カメラ:約22×22×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ)/0~50(モニター)
セット内容超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他
寸法(mm)モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23
モニターサイズ7インチ
質量(g)約280
入力信号AHD/NTSC(自動識別)
記録メディア4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売
出力信号AHD
照度(Lux)0.001
画素数100万画素
画角150°
関連資料(0.63MB)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
容量(TB)HDD4TB
カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃
モニターサイズ21インチ
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
形状防水・暗視型
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0
出力(画像)VGA/HDMI
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチ CMOS
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
最大解像度1920×1080pixel
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
表示色1677万色
ディスプレイ15.6インチ
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
S/N比48dB 以上
出力信号VGA / NTSC
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
画素数(カメラ)約30万画素
使用場所屋外型
容量(TB)HDD1TB
画角約65°
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外型
センサー1/3インチ CMOS
出力信号VGA / NTSC
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
S/N比48dB 以上
画角約65°
画素数(カメラ)約30万画素
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
接続台数(カメラ)最大4台
出力(画像)VGA/HDMI
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
ディスプレイ10インチ
最大解像度1024×600pixel
表示TFT(TN)LCD
入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA
セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35
形状防水・暗視型
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状超小型カメラ
寸法(mm)カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ7インチ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所屋外
イメージセンサー1/4inchCMOS
信号形式NTSC(カメラ)
画素数約30万画素
画角120°
寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)-10~50
接続台数4台
出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN1か所
HDD320GB
電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
130万画素のカメラ搭載により赤外線機能で夜間撮影対応(※夜間時はモノクロ撮影)。7インチの録画機能付きモニターとの組み合わせで簡単に設置。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存(録画解説 ループ録画/サイクル録画)。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容カメラ1台、録画機能付き7インチモニター1台、ACアダプター、電源分岐線、10m延長ケーブル、変換コネクタ、(メモリーカードは付属していません)
形状BOX
寸法(mm)モニター:170×110×23
質量(g)モニター:約280
入力信号モニター:AHD/NTSC、自動切替×2チャンネル
メモリー4~32GB(クラス10以上)
画素数カメラ:約130万画素、モニター:1024×600ピクセル
使用場所屋外
画角カメラ:65°
動作温度範囲(℃)-10~50
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
高画質の赤外線カメラで屋外、夜間の撮影が可能。防水+離れた場所での監視・録画が可能。カメラ4台の映像切り替え・同時表示が可能。サイクル録画機能で常に最新データをハードディスク(500GB)に保存。メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容カメラ×4、モニター×1、ケーブル×4、録画機×1
形状防水・暗視型
防塵防水性能あり
画面サイズ10インチ
画素数30万画素
使用場所屋外
容量(GB)HD:500GB
1セット
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。