防犯用品 :「Wi-Fi」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ 質量(g)300 電源DC12V/1A 寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数3M 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 動作温度範囲(℃)-10~50 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)モニター:約1.0 出力画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:26×21×4.5 最大解像度1920×1080pixel 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源DC12V/1A 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.94MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ15.6インチ ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.92MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプ2ポートUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel) ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
43,980 税込48,378
欠品中

超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
用途Nゲージ車両専用カメラ 仕様●マイク無し●技適:取得済 付属品本体、両面テープx2,USB電源ケーブル 形状超小型 質量(g)約10 外形寸法(mm)約50×15×15 対応端末:Android5.0以上、iOS9.2以上 解像度1920×1080 動作環境温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件) 内蔵電池リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V) 充電方式USB電源 撮影距離(cm)10~∞ 使用場所室内 連続動作時間約50分 対応アプリケーション専用アプリ(無償) 防水性なし 画角撮影画角:対角約80度 最低照度(Lux)撮影:10 無線LANWIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

小型・軽量で簡単設置 フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済 付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売 材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス 電源(V)DC5 本体質量(g)約20 メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA フレームレート10/15/24/30fps 画角撮影:約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

SEC-CAM-AI 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き ブロードウォッチ 動画あり
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 AI による画像認識で人のみを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 警報線や警戒区域を設定し、侵入禁止エリアに入った人だけを検知する設定が可能。
用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に 仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロード セット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本) 材質鉄/ABS サイズ約190×70×60mm(スタンド含む) 質量(g)約360 電源DC12V/1A アダプタ センサー1/3 CMOS 解像度1920×1080 ピクセル 12fps 音声録音あり セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。*モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム 寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650 出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP) インターフェース2ポート USB 2.0 レンズサイズ(mm)3.6 HDD容量:4(T) 動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%) 信号方式H.264/H.265 ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n) バックアップメモリUSB 外部記憶装置 最大接続台数カメラ:8台 音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション) Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型軽量防犯カメラなので、窓ガラスに 貼り付けて 設置可能 超小型の防犯カメラだから、景観を気にせず設置可能 スマホでいつでも映像をチェック 3通りの”ペタッ”で設置箇所は自由自在 撮影データはmicroSDカードに高圧縮で記録され、5日間程度の録画が可能 カメラの映像をリアルタイムで見るときは、音声も一緒に確認可能 撮影画角は130°
用途企業への導入例、小売店の防犯カメラ、業務向上の為に、製造ラインの確認、クレーマー対応企業への導入例、ご家庭への導入例、自宅の防犯対策、マンションの防犯、ペットの見守り、ご家族の見守り 形状小型 幅(mm)約29 高さ(mm)約34 質量(g)約12 奥行(mm)約14 電源USB電源(DC5V/1A) 機能動画検知なし 解像度VGA 録画時間最大約5日間 使用場所屋内外 モニタなし(スマホ(iPhone/Android)で確認) 取扱説明書(0.58MB) 音声あり 画角約130度 Wi-Fiあり 最低照度(Lux)1 時刻自動(スマホ経由NTP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング