絞り込み
ブランド
  • TOA
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ビデオセンシング(16)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • エスコ(5)
  • NSK(日本セキュリティ)(2)
  • マスプロ電工(1)
  • コロナ電業(1)
  • 国際電気(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用品 :「bnc 75ω」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像信号分配器 TOA映像信号分配器TOA
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
カメラ映像を1入力で6分配の出力、2入力で3分配の出力が可能な映像分配器です。 カメラが捉えた画像を複数のモニタテレビで同時に再現できます。
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×46×296分配数1入力6分配または2入力各3分配映像出力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓映像入力1系統または2系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNC接栓
シーケンシャルスイッチャー TOAシーケンシャルスイッチャーTOA
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
複数のカメラの映像を手動または自動で切換えモニターテレビに表示する機器です。 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
付属品電源コード(2m)×1、D-subコネクター(25P、オス)×2材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×51.8×297アラーム出力1系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC30V、制御電流:20mA以下、D-subコネクター(25P/メス)映像出力シーケンス出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター、スポット出力:1系統VBS1.0V(p-p)75ΩBNCコネクター使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
赤外線受光器 壁取付型 TOA赤外線受光器 壁取付型TOA
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色)質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72消費電流(mA)最大40波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
赤外線受光器2chチューナ用 TOA赤外線受光器2chチューナ用TOA
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。
付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター質量(g)100(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32消費電流(mA)最大30波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
赤外線受光器用混合分配器 TOA赤外線受光器用混合分配器TOA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
赤外線マイクシステム用の混合分配器です。赤外線チューナーIR-702T,IR-704Tと接続して、6chマイクシステムを構築できます。別売のラックマウント金具を用いて、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【混合分配機能】4入力/2出力、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大800mA)、【受光器接続可能台数】16台(YW-1024×4台使用)、【分配出力】75ΩBNCジャック付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×2、ゴム足×4材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)640(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)25以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×200.9周波数帯域(MHz)3.0~6.0(通過)利得(dB)0(±3)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
赤外線受光器 天井取付型 TOA赤外線受光器 天井取付型TOA
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。天井への取り付けが可能です。
付属品取付金具×1材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)205(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給)寸法(Φ×高さH)(mm)120×71.3消費電流(mA)最大60波長(nm)870接続端子75ΩBNCジャック周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350、チャンネル14.100、チャンネル24.725、チャンネル35.225、チャンネル45.600通信距離(m)真下半径約7(天井高さ:2.5~3.0m/遮蔽物のない空間にて)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品