窓用防犯アラーム リモコン付き

窓用防犯アラーム リモコン付き - アイリスオーヤマ窓用防犯アラーム リモコン付き - アイリスオーヤマ窓用防犯アラーム リモコン付き - アイリスオーヤマ窓用防犯アラーム リモコン付き - アイリスオーヤマ窓用防犯アラーム リモコン付き - アイリスオーヤマ窓用防犯アラーム リモコン付き - アイリスオーヤマ窓用防犯アラーム リモコン付き - アイリスオーヤマ窓用防犯アラーム リモコン付き - アイリスオーヤマ

窓に取り付けるだけで、異変をすぐに検知し通知する。シンプルな本体操作といざという時のリモコン付き。薄型コンパクトな設計だが、最大110dBの大音量アラーム。

色
ホワイト
質量(g)
31
電源
コイン電池(CR2032)×2、(本体)、同電池×1、(リモコン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×56×8
接続方法
無線
音量(dB)
約85(50cm離れた位置での計測値)、約110(3mm離れた位置での計測値)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
内容
数量(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75588077SWA-W両面テープ×各1枚、取説、電池×3、乾湿清掃シート本体×1、マグネット×1、リモコン×11
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
75588086SWA-W2両面テープ×各2枚、取説、電池×5、乾湿清掃シート本体×2、マグネット×2、リモコン×12
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする