防犯用品 :「端子 3.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能。自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート 質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ) 電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ) 時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合) HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応) 解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720 モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画 照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2) サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ) ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1 照射距離(m)赤外線:5~8 伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合) 映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360 オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
1セット
83,980 税込92,378
7日以内出荷

ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能。自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート 質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ) 電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ) 時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合) HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応) 解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720 モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画 照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2) サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ) ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1 照射距離(m)赤外線:5~8 伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合) 映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360 オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります