防犯用品 :「USB ディスプレイアダプタ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイビジョン撮影可能なIPカメラ3台とドームカメラ1台、計4台のカメラがセットになった防犯カメラセットです。夜間撮影可能!家庭用、小規模店舗向けの家庭用防犯カメラセットです。IPカメラで一方撮影、ドームカメラで広域撮影することで多視点撮影が可能です。玄関・リビング・裏勝手口・車庫にカメラを設置し、不審者対策等に役立てましょう!。白黒撮影に切り替えることによって、夜間暗い場所でもより鮮明に撮影することができます。カメラ視野内に動きがあった場合に録画を開始する[動体検知機能]を利用できます。SBメモリを利用して録画映像のバックアップが行えますので、ご入用の際にバックアップ可能です(予め、パソコンでUSBメモリのフォーマットを行う必要があります。USBメモリはFAT32でフォーマットを行ってください。)
質量(kg)2.0/320g/160g(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ) 容量録画:(連続録画可能時間)500GB(約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(mm)約275×250×215/Φ65×176/Φ94×80(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)※突起物は除く 方式動画圧縮:H.264 サイズ(inch)液晶:10(モニター付きレコーダー) 対応赤外線搭載:〇、録画画質:6段階 保護等級(IPカメラ/ドームカメラ)IP66(屋外設置可能)/非防水 機能動体検知:あり 記録媒体外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能 解像度1280×720(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)1280×720 端子USB:(モニター付きレコーダー)2個 照度(Lux)最低被写体:(IPカメラ/ドームカメラ)0.05(カラー時) フレームレート最大25/30fps 電源アダプタDC12V/3A /DC12V/1A /DC12V/1A(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ) セキュリティ機能パスワードの設定が可能
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷

圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能 寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く 質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500 消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下 電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター) 方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能 サイズ(inch)モニター:7 対応夜間暗視撮影:可能 保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます 機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影 記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り) 使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間 解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600 モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画 端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター) 照射距離(m)赤外線:15 再生可能ファイル形式AVI 画角(カメラ)水平-82 垂直-42 動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

レッツコーポレーション見張隊エーグル04
ハイビジョン画質撮影可能なIPカメラ3台、ドームカメラ1台、モニター付き録画装置(HDD500GB搭載)をセット ご家庭用、小規模店舗用の防犯カメラ利用として最適の防犯カメラセットです IR連動で夜間撮影が可能、各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、延長ケーブル1mを1本ご用意していますので玄関、車庫などに取り付けが可能
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)、(ドームカメラ)非防水 仕様(モニター付きレコーダー)外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能(IPカメラ・ドームカメラ)赤外線搭載 セット内容各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(5m)×1 質量(kg)(モニター付きレコーダー)約2.0、(IPカメラ)0.32、(ドームカメラ)0.16 使用温度範囲(℃)(IPカメラ・ドームカメラ)-10~+50 外形寸法モニター付きレコーダー/約275×250×215(突起物は除く)、IPカメラ/約Φ65×176(突起物は除く)、ドームカメラ/約Φ94×80(突起物は除く) 機能動体検知機能 液晶サイズ(モニター付きレコーダー)10インチ 解像度(モニター付きレコーダー)画面/録画1280×720、(IPカメラ)1280×720、(ドームカメラ)1280×720 録画時間約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR(録画容量500GB) 端子(モニター付きレコーダー)USB端子2個(USB2.0) 画質録画/6段階 セキュリティパスワードの設定が可能 接続台数(モニター付きレコーダー)カメラ4台 映像圧縮方式H.264 最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)0.05(カラー時)、(ドームカメラ)0.05(カラー時) フレームレート最大25/30fps 電源アダプタ(モニター付きレコーダー)DC12V/3A、(IPカメラ)DC12V/1A、(ドームカメラ)DC12V/1A
1セット
75,980 税込83,578
9日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります