防犯用品 :「枠」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知 電球の種類LED 設置場所屋外型 消費電力(W)10 付属品パイプ取付金具、角度調整用工具 質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196 バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh 色温度6000K 照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%) 充電時間(時間)5 センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大) 演色指数(Ra)Ra81 定格光束(Lm)1080 点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯) 連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります