防犯用品 :「LANケーブル 1.5m」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。 カメラ最大4台まで増設可能。 見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m) リアルタイム録画可能。 夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において) 付属品モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット トラスコ品番833-8105 質量(g)カメラ/289、モニター/433 電源(V)カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く) センサー1/5インチ カラーCMOS データ出力USB2.0 総画素数656×488 ディスプレイ7インチTFT液晶モニター 解像度800×480、(ビデオ)CIF/VGA 使用環境温度(℃)カメラ/-10~50、モニター/5~40 視野角65° 充電時間(時間)3.5 対応メモリーカードSDカード 使用環境湿度(%)15~85 周波数(GHz)2.4 メモリーカードSDカード(32GBまで対応) 照射距離(m)夜間/10m(最大) フレームレート30fps(最大) USBタイプ128GBまで対応 ビデオフォーマットAVI 稼働時間(時間)(バッテリー)2
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります