12ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,475件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おでかけチェッカー スマイルキッズおでかけチェッカースマイルキッズ
699税込769
1個
当日出荷
お年寄の外出時に鍵の施錠・電気の消灯・薬の服薬などの確認チェックをすることで、忘れてしまってもこの商品を見て確認し安心できる商品。小さなお子様の忘れ物を防止する為のチェック商品。キーフォルダー付2つ折りでコンパクトなため、バッグやランドセルに付け持ち運びに邪魔にならない。お年寄用とお子様用の項目シール付属。また、無地のシールにはお客様のオリジナルな項目記入可能。
付属品項目シール材質本体/PS樹脂、キーホルダー/鉄寸法(mm)100×8×30、開時(キーホルダー含む)/150×8×55質量(g)22
どあロックガード ダイヤルタイプ ノムラテックどあロックガード ダイヤルタイプノムラテック
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
用途ドア用補助錠寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×100×38
どあロックガード ノムラテックどあロックガードノムラテック
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ドアにネジ止めで取り付ける補助錠です。
用途ドア用補助錠
壁取付金具 Panasonic(パナソニック)壁取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1式
当日出荷
壁取付金具
セット内容取付金具(壁取付用)×2、ねじ(壁取付金具と本体接続用)×8
17インチモニター マザーツール17インチモニターマザーツール
39,980税込43,978
1個
当日出荷
17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3
クロスガードsmart リーベックスクロスガードsmartリーベックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。 家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。 高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。 感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。 簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。 コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)25(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
どこでもセンサーライトダブル(ASL-092) ライテックス(ムサシ)どこでもセンサーライトダブル(ASL-092)ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に電球の種類高照度白色LED、0.75W×2設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)200保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102使用電池単3形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単3乾電池3本(別売)検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード)設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚アズワン品番64-8901-24明るさ(Lm)170灯数2灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
防犯カラーボール アズワン防犯カラーボールアズワン(1件のレビュー)
2,780税込3,058
1箱(2個)
当日出荷
飛散効果が高い防犯用のカラーボールです。
種別2個入アズワン品番3-7822-01
人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED
マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質樹脂グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
防水型マグネットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)防水型マグネットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
センサーライト用マグネット ELPAセンサーライト用マグネットELPA(2件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40 SOL HARDNo.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40SOL HARD
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。 解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。 管理者と使用者の明確な区別ができます。
用途複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。 お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。ロックダイヤル式付属品番号設定用キー(1本)材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮質量(g)160
サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンガードロック
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39取付可能寸法(mm)27~44
ミニダイヤル錠D 下向 LILIEL(リリエル)ミニダイヤル錠D 下向LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
ロックダイヤル式材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっき
ステンロック  ツル長 SOL HARDステンロック ツル長SOL HARD
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
防犯ブザーレモンタイプ アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザーレモンタイプアーテック[学校教材・教育玩具]
591税込650
1個
当日出荷
コンパクトでも大音量通学に安心の防犯ブザー押す・引くの2通りの操作で鳴らせる、コンパクトな防犯ブザーです。92dBの大音量で周囲にしっかり異変を知らせ、公益財団法人 全国防犯協会連合会の優良防犯ブザー推奨品として、通学時の防犯対策にも安心して使用できます。ピンは最後まで抜けない構造のため紛失しにくく、小型で持ち運びやすい設計です。平ゴム・安全ネックストラップ・ナスカン付きで、ランドセルへの取り付けや首掛けなど幅広い使い方が可能。材質:ABS、鉄。サイズ:本体:約45×70×31mm、ストラップ(長さ):約150mm。セット内容:本体×1、安全ネックストラップ×1、名前シール×1、ランドセル取付用平ゴム×1、単4マンガン乾電池×2
用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。音量(dB)(規定)85以上、(レモンタイプ)90材質ABS寸法(mm)70×45×31質量(g)52(電池含む)タイプレモンタイプ吹鳴時間定格(規定)20分以上、(レモンタイプ)120分電池単4電池2個付
SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]SOL NO.2500 共通同一錠清水[建築金物](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
シリンダー南京錠 ハイロジックシリンダー南京錠ハイロジック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
種類同一キーロックキー式
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAMSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED寸法(mm)136×95.5×73質量(g)274電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P防塵防水性能IP65動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)90未満(結露無きこと)画素数4800万画素照射距離(m)赤外線:20m待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)画角水平88° 垂直47° 対角 92°
ソーラー充電式防犯カメラ トライメイトソーラー充電式防犯カメラトライメイト(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソーラー充電式のダミー防犯カメラです。人感センサーが搭載されており、人が通るとライトが自動で点灯します。3種のモード搭載されており、使用シーンにあった設定が可能です。リモコンで設定が可能です。
寸法(mm)100×150×230ブラック質量(g)250使用場所屋外
ボックス錠 バイク便用 NewHikariボックス錠 バイク便用NewHikari(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。
用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用関連資料(1MB)
窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイトELPA(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。
付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約24(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式開放検知式(窓やドアの開放を検知)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】 bitstrong監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】bitstrong
239税込263
1個
当日出荷
●【商品重量】約18g●【寸法】画像画面を参照の事●【材質】ABSプラスティック●【耐荷重】3kg以下で対応可能●【Model名】Small disc●【色】白
用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018耐荷重(kg)3
スリムキーボックス ダイヤル式 トライメイトスリムキーボックス ダイヤル式トライメイト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
仕様4寸法(mm)75×22×145ブラック質量(g)300ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
液晶画面付き防雨型センサーカメラ リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラリーベックス(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
カメラ取付金具 i-PROカメラ取付金具i-PRO
5,398税込5,938
1台
当日出荷から8日以内出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)【白】 bitstrong監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)【白】bitstrong
2,598税込2,858
1個
当日出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ) 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 万能タイプなので大変便利なブラケットです。 監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個ホワイト質量(g)580耐荷重(kg)10耐水性なし使用場所屋内外
ゆびストップ 440mm 日本ロックサービスゆびストップ 440mm日本ロックサービス(1件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷から4日以内出荷
本製品はドアの蝶番側に取り付け、指や福をはさんでしまう事故を防ぐための商品です。 約90°に広がるジャバラ形状で伸縮性があり、商品を取付後でもスムーズにドアの開閉ができます。 本体に付属する両面テープで貼るだけで取付できるので、ご購入後すぐにお使いいただけます。
用途ドア用すきま伸縮カバー材質軟質PVC/硬質PVC幅(mm)伸び幅:最大約150ホワイト寸法(高さH×奥行D)(mm)440×14
11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ11.6インチ フルハイビジョンLCDモニターブロードウォッチ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内取扱説明書(0.41MB)
セキュリティカメラ サンワダイレクトセキュリティカメラサンワダイレクト
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.09mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数940外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOT キャロットシステムズ乾電池式SD録画防犯センサーカメラ MOVE SHOTキャロットシステムズ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。)付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1形状BOX型本体質量(g)約185センサー2MP HD COMSセンサー保護等級IP66相当(完全防水ではありません。)記録媒体SDカード(最大128GB)※別売レンズサイズ(mm)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む)使用電池単3形乾電池:4本(別売)解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P防塵防水性能あり保存形式静止画:JPEG、動画:AVI検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80°トリガースピード:約0.4秒液晶モニター2.0インチF値F2.3使用場所屋外アズワン品番64-9111-93フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40°赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)内蔵マイク有り
スイッチカバー(脱着式) MasterLOCKスイッチカバー(脱着式)MasterLOCK
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして仕様脱着式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ エフ・アール・シーNEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラエフ・アール・シー
15,980税込17,578
1個
当日出荷
配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。形状BOX型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)防塵防水性能IP54検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)記録ファイル形式JPG/AVI画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶使用場所屋内・屋外LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)検出角度範囲(°)PIR:最大約120°イメージセンサー1/2.5 CMOS
12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W使用周囲温度(℃)-10~+45質量(g)スイッチ:7、マグネット:6付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 球型 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(1件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
当日出荷
置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED質量(g)約145(電池・取付パーツ除く)使用温度範囲(℃)0~40全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED/電球色LED使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1
デジタルロックツル長 同一鍵 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロックツル長 同一鍵FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
パトピカⅡ リーベックスパトピカⅡリーベックス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。 4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート材質ABS寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)質量(g)約104(電池含まず)保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)点灯時間約15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°感知距離(m)約3まで
102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド) エスコ102-914mm キーキャリー(カールコード付/レッド)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
材質カラビナ:スチール(ニッケルメッキ)、カールコード:ポリウレタンエスコ品番EA916ZL-72寸法(mm)【カールコード】直径8×102~914全長(mm)180レッド
南京錠 TITALIUM-64TI ABUS南京錠 TITALIUM-64TIABUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品