15ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,475件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーストックBIG ノムラテックキーストックBIGノムラテック(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。 建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。 鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。 付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。 可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
用途カギの一時保管、受け渡しにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)50本体高さ(mm)90本体幅(mm)120
ステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キー ハイロジックステンレス弦Wロックシリンダー南京錠 同一キーハイロジック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
付属品キー3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(吊)SUS304ステンレス
デジタルロック エスコデジタルロックエスコ(3件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮仕上クロムメッキ材質(本体)亜鉛合金ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX塚本無線
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
MT-WCM400用増設カメラ マザーツールMT-WCM400用増設カメラマザーツール
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書消費電力(W)最大約7ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)本体質量(g)約310感度【内蔵マイク】-47dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102レンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)電源(DC-V)12、2A(センタープラス)解像度1920(H) x 1080(V)視野角水平約85°動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)端子【電源入力】DC12V×1RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは素手はもちろん、手袋をしたまま握っても滑りづらいラバー製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックサイズ21インチ相当(約21.5cm~54cm)質量(g)約460※熱処理を施しているため、個体差があります材質(グリップ)ラバーロックフリクションロック(摩擦ロック)式
防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式 オーム電機防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります本物の防犯カメラそっくりのボディを採用電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます「防犯カメラ作動中」のステッカー付き空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
質量(g)約235(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)取扱説明書(1.51MB)
SecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5e SecuSTATIONSecuSTATION LANケーブル PoE対応 カテゴリ5eSecuSTATION
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。
通信速度1Gbps
戸じまりくん ミニ ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニヒナカ(旧:日中製作所)
339税込373
1個
3日以内出荷
サッシ用補助錠窓の防犯、補助としてサッシに固定して窓からの侵入を防ぎます取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です屋内用補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45
SecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】 SecuSTATIONSecuSTATION 屋内用見守り監視カメラ【カメまるD高画質】SecuSTATION
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です寸法(mm)110 x 75 x 75質量(g)180角度(°)チルト可動:110、パン:350端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15動作温度(℃)-10~+55動作湿度(%)10~90(結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素警報機能通知:人(追跡対応) / 動体供給電源DC5V 1A(type-C端子)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平89° 垂直49° 対角105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265録画方式検知録画 / 常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3SREE(スリー)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能質量(g)192接続方法APモード、QRコードセンサー300万画素、1/2.9 CMOSレンズサイズ(mm)4充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間バッテリー容量(Ah)5視野角対角110度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知バッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8供給電源DC5V1Aアラームあり
SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 SecuSTATIONSecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】SecuSTATION
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)59 x 60 x 91質量(g)235機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)5000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-c)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dB ベストアンサー防犯アラーム リモコン付き 窓 ドア 防犯ブザー 大音量 130dBベストアンサー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池)質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11保証期間ご購入から2週間素材ABS音量(dB)130感知距離(m)【リモコン】1.5
防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線防犯カメラ 無線式 12インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応塚本無線
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応障害が無い状態で見通し距離約300m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD:4TB内蔵マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ・スタンド含む:300×365×195、本体のみ:300×226×48保証期間1年モニタ12インチLCD無線通信方式機器間WiFiフレームレート各ch:15fps(録画)音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ無線距離(m)最大300
SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラSecuSTATION
9,598税込10,558
1台
当日出荷から6日以内出荷
DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
防犯ステッカー 大 東進電機工業防犯ステッカー 大東進電機工業
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)80×300
抗菌防犯ブザー 生活防水タイプ Asmix(アスカ)抗菌防犯ブザー 生活防水タイプAsmix(アスカ)
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌加工で清潔・安心 生活防水品。防水試験IPX3適合 電池確認ボタン付きでLEDで残量をチェック可能です 大音量85dB。ランドセル対応ベルト、名札シート付。 ピンプラグは引き抜けるタイプ
用途非常時にリングを引っ張り大音量で警告!仕様電池確認ボタン付(LEDで残量チェック)、ランドセル対応ベルト付、名札シート付 付属品テスト用リチウム電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×45(突起部含まず)防水仕様生活防水(防水試験IPX3適合)音量(dB)85
タイタリウム 南京錠(2個同一) ABUSタイタリウム 南京錠(2個同一)ABUS
2,398税込2,638
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。
用途同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入されても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同一キー番号となり管理が容易に出来ます。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数6シリンダーピンシリンダーロックキー式
ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ安達商事
36,980税込40,678
1個
当日出荷
録画データをスマートホンにて直接閲覧 ソーラーバッテリー搭載 無電源でのSD録画に対応 400万画素SONY製 CMOS センサー搭載 4MP解像度 FHD画質録画 3.6mm 固定レンズ搭載 最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 赤外線照射距離 約10m 視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途駐車場の監視に 不法投棄対策に 工事現場の防犯対策に ゴルフ場の監視対策に 牧場の動物の管理に形状防水型レンズ径(Φmm)3.6メモリーmicroSDカード(最大128GB)視野角75°使用場所屋内外防水性IP66相当赤外線投光距離約10m
Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ Brinno(ブリンノ)Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラBrinno(ブリンノ)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。 Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。 誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ 高画質画像 長時間のバッテリー動作 日光下でも可読のディスプレイ
セット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド形状小型質量(g)140(バッテリー含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能)機能スケジュール設定:毎日と毎週バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間液晶パネル1.44” IPS LCD解像度1080P HDR防塵防水性能IPX4視野118°モードキャプチャー:タイムラプス絞りf/2.0使用場所屋内外焦点距離19 mm(35mmと同等)動作温度範囲(℃)0~45カメラ仕様夜間撮影、露出モードストレージ128GB(SDカード)
護身用 放電ライト ファミリー・ライフ護身用 放電ライトファミリー・ライフ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き材質アルミ合金ブラック質量(g)約250電圧(V)最大8万電源単4乾電池3本使用(別売)寸法(cm)約20×4×4点灯方式弱・強・ストロボ
ABUS カードとカギの預かり箱 面付 ABUSABUS カードとカギの預かり箱 面付ABUS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
据付の壁固定タイプのキーボックスです。カギやJISⅡ型カードを収納できます。 カギの受け渡しや手間がいらない、スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途カギ、カードの保管。付属品取付用木ネジ材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR・ダイヤル:ABS樹脂・フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト・ダイヤル保護カバー:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×80×45ロック4桁ダイヤル式
調整可能なゲートバルブロックアウト BRADY調整可能なゲートバルブロックアウトBRADY
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
バルブは任意のレベルに設定可能。ロックにより不正操作や再調整を防止 強度と安全性確保のためステンレスヒンジを採用
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~150最大径(Φmm)ロックシャックル:9.53
【防水仕様】貼付け型 拡張アンテナ ブロードウォッチ【防水仕様】貼付け型 拡張アンテナブロードウォッチ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
2.4G 帯のアンテナとして利用できます。(防水仕様) 軽量で粘着テープにより簡単に貼り付けて設置。 1m延長線により WIFI 機器が電波の死角になる状況を解消できます。
材質ABS寸法(mm)約115×22×6質量(g)約14ケーブル長(m)約1設置方法貼付け型コネクタSMA メス使用場所屋内外防水性IP65 相当取扱説明書(0.27MB)
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.94MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
防犯カメラ用 電源アダプター DC12V 1.5A 塚本無線防犯カメラ用 電源アダプター DC12V 1.5A塚本無線
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
AC→DC12V 1.5A出力 スイッチング方式で動作いたします センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応 AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電源(V)AC100~240V電源電圧(V)DC12V消費電流1500mA
スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコスナップ付宝来鈴(防犯用)エスコ
1,870税込2,057
1袋(10個)
当日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個アズワン品番65-2236-06
超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セットブロードウォッチ
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。使用場所屋外イメージセンサー1/4inchCMOS信号形式NTSC(カメラ)画素数約30万画素画角120°寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~50接続台数4台出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC有線LAN1か所HDD320GB電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー)ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター)Kenko(ケンコートキナー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。 設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。 天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。 カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
材質ステンレス適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下質量(g)約170 (本体のみ)付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11使用場所屋内専用
スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」 平野商会スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」平野商会(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8質量(g)約7対応OSiOS11以上、android8.0以上電源CR2032(テスト電池付き)BluetoothBluetoothVer.4.0
ダイヤルロック TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
電気錠2線化変換アダプター Panasonic(パナソニック)電気錠2線化変換アダプターPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24ブラック質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+50出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)出力時間錠駆動時:900mS±100mS配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2使用環境湿度(%)95消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
ホワイトウルフ警棒 スチール ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 スチールホワイトウルフ(3件のレビュー)
7,098税込7,808
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スタンダードなスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)ラバー
キーボックス(ダイアル式) エスコキーボックス(ダイアル式)エスコ
2,910税込3,201
1個
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール幅(mm)60質量(g)270内形寸法(mm)40×15×75(H)外寸(mm)45×18×90(H)アズワン品番64-2296-49クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35ツル径(Φmm)6
スマートホームカメラ KJ-181 カシムラスマートホームカメラ KJ-181カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分付属品USBケーブル(約1m)質量(g)80電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)135°/(垂直)85°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ4台セットブロードウォッチ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)機能赤外線
カギ番人 プッシュ式扉付型 Keiden(ケイデン)カギ番人 プッシュ式扉付型Keiden(ケイデン)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
扉に挟んで使用するコンパクトな暗証番号式のカギ保管庫。 必要な時、扉へカギ番人の設置を可能にします。 扉の上面や側面に掛けて扉を締めるだけの簡単設置です。
用途カギの受け渡し、ビル・マンション・設備会社様の巡回や緊急駆けつけの際のカギの保管にロックプッシュ式付属品ビス、ナット、ナット保護キャップ、六角ドライバー厚さ(mm)(扉固定金具)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×53×105ボタン数10適合扉厚(mm)22~45RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプ SOL HARDワイヤー&パドロック ダイヤル錠タイプSOL HARD(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 ダイヤル錠タイプはNo.310シリーズを採用。解錠番号は何度でも変更可能。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト・黒塗装材質(ツル)鉄・クロームメッキ材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29
ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ SOL HARDワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプSOL HARD
999税込1,099
1個
当日出荷
高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。ロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウムバルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキ
キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-F太陽技研(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)2制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品