17ページ目: 防犯用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
5,475件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンター付きセンサーチャイム マクサー電機カウンター付きセンサーチャイムマクサー電機
2,498税込2,748
1台
当日出荷
電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。 カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。
用途公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに仕様カウント桁数:5質量(g)約70スイッチON・OFF・カウントのみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×72×26使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)電池寿命1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月RoHS指令(10物質対応)対応
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数400万画素出力形式NTSC防水生活防水
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】 bitstrong監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)【白】bitstrong
2,198税込2,418
1個
当日出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)サイズは画像図面を参照同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2材質:iron+spray paint 商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:4.5inch iron hemisphere bracket防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)285耐荷重(kg)6
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層【白】bitstrong
3,500税込3,850
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層サイズは画像図面を参照同梱品はネジM6x5 2個材質:iron+spray paint 商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kgModel名:Iron three-dimensional universal監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)510耐荷重(kg)8
セキュリティカメラ サンワサプライセキュリティカメラサンワサプライ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちませんスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなりますタイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】 bitstrong監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】bitstrong
1,198税込1,318
1個
当日出荷
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー) カメラ取付部は1/4ネジ 軽量なので取付部の負荷が低減されます。 CCTVカメラに取り付け可能。 壁、天井に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個材質ABS plastic寸法(mm)100×59ブラック質量(g)45耐荷重(kg)3設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
ドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具 i-PROドームカメラ用一体型カメラ壁取付金具i-PRO
20,980税込23,078
1台
当日出荷
カメラ用の壁取付金具です。 スイッチボックス、コンクリート壁などに本金具を取り付け、カメラを設置します。
使用場所屋内/屋外
ポール取付金具 i-PROポール取付金具i-PRO
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
カメラを直接取り付けるか、WV-QJB500WUXと一緒に使用して直径80 mmから200 mmの垂直に立てた丸型ポールに取り付けるときに使用します。
小型可変ダイヤルワイヤー錠 JC-059Wシリーズ J&C小型可変ダイヤルワイヤー錠 JC-059WシリーズJ&C
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
常用しやすいサイズの小型可変ダイヤルワイヤーロックお好きな番号に簡単設定
長さ(mm)600ロックダイヤルワイヤー錠太さ(mm)10
充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
用途防犯対策に最適子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85探知・警報方式焦電型赤外線有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)寿命充電:充放電サイクル500回センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラスマートカメラ 防水/どこでも設置カシムラ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン形状防水質量(g)195入力最大DC5V 1.8A microUSBレンズHigh definition lens:2.0mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC最大消費電力(W)1.55バッテリーリチウムイオン電池解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7視野角水平に135°/垂直に85°防塵防水性能IP66フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)バッテリー容量(mAh)5200色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常15fps、暗視10fps蓄電時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素人感センサー2~7m(環境により異なります)通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
KJ-189用ソーラーパネル カシムラKJ-189用ソーラーパネルカシムラ
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷
KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。 屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない) ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3質量(g)195ケーブル長(m)3変換効率(%)約19.5防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類単結晶シリコンコネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)動作温度(℃)0~60(結露しないこと)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13発電力(W)最大3
表示灯用壁面取付用ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯用壁面取付用ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
対応製品NE-A.NE-IL材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネルSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大供給:25給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)電源(V)DC48消費電力(W)非給電時:3、給電時:65寸法(mm)220×85×33質量(g)約365
Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ  防水 赤外線 暗視 配線不要 水鏡Wi-Fiネットワーク屋外カメラセット カメラ2台 モニター1台 防犯カメラ タッチパネル アプリ連動 Wifi接続 アプリ連携 セキュリティ 防水 赤外線 暗視 配線不要水鏡
41,781税込45,959
1台
当日出荷
【モニター】 7インチタッチパネル、操作簡単 ハイビジョン解像度 マウス操作も可能(別売り) 18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売り) WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない カメラとモニター&APP双方向音声通話 PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 カメラ最大4台接続 最大128GB microSDカード対応 【カメラ】 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル
防塵防水性能IP66入力【ビデオ】ネット&ビデオ入力4回線出力【ビデオ】LCDモニターモニターサイズ7インチタッチパネル解像度1024×600ピクセル音声入力マイク内蔵音声出力スピーカー内蔵映像圧縮方式H.264/H265音声圧縮方式G711A/AAC録画方式PIR移動感知録画/自動上書き保存保存方法microSDカード保存インターフェイス電池電源ON/OFF(電池による給電のON/OFF)コネクタUSB2.0コネクター(バージョンアップ及びマウス操作)2.4G Wi-Fi接続を同時対応microSDカードホルダー(最大128GB)電源【モニター】DC5V/2.5A、【カメラ】DC12V/1A消費電力(W)≦10動作温度範囲(℃)-10~50寸法(mm)191×123×31.5(モニター)質量(g)≦500(モニター)連続使用時間(時間)約2※別売バッテリー(リチウム電池3400mAh)使用時画素数300万センサー1/3”CMOSセンサーシャッターシャッターアダプティブ仕様【録画と再生】4回線ともMP3録画/再生、【ビデオ圧縮コードレート】デュアルコードストリーム・メインストリームヤード2304×1296@15fps・サブストリームヤード640×360@15fps、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像設定】画像スタイルの選択 標準/明るい/鮮明(スマートフォンアプリにユーザー任意設定)、【画像反転】水平/垂直反転対応、【スマートアラーム】PIR+移動感知、【アラームメッセージ】アラームメッセージ通知、【SDカード保存】microSDカード最大128GB使用場所屋外
RCA端子対応型映像ケーブル ブロードウォッチRCA端子対応型映像ケーブルブロードウォッチ
999税込1,099
1個
当日出荷
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内長さ(m)5
ステンベルト錠 WAKI(和気産業)ステンベルト錠WAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。ベルトの長さが調整可能。物を束ねる用途にもご使用いただけます。
用途倉庫、門扉、自転車など使用。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト全長(mm)76.6ブラック材質(ダイヤル)ABS樹脂幅(mm)19.8ベルト長さ(cm)50調整範囲(mm)ベルト:150~480タイプダイヤル3段品番IB-155材質(吊)ベルト:ナイロン/ステンレスアズワン品番65-1331-55
赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
2段ビーム対向型赤外線センサーも進化して新時代へ! 特許技術満載の赤外線センサーがつくる安心と信頼! 外乱光に強い (二重変調方式) 悪環境に強い (2段ハイパワービーム) 省エネ設計 (低消費電流化) グリーン設計 (RoHS指令に対応) 虫が入りにくい構造 (防虫・防滴設計) 見やすい照準機構 (ダブルリング照準機構) 視認性の向上 (ターゲットカラー) ツーステップサウンドチェック方式採用 水平角度調整範囲の拡大およびロック機構 雷に強い (雷対策強化)
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:約370、受光器:約400出力【タンバー】接点方式:無電圧接点b接点、接点動作:受光機カバーをはずした時に出力(連続出力)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28(極性なし)保護等級防雨構造:IP55相当機能変調周波数切替、カバー補正、モニター出力、検知応答時間調整、サウンドチェック、アラームメモリー、タンバー、受光感度表示角度調整範囲光軸:水平方向±95、垂直方向±10応答時間(秒)検知:0.05、0.1、0.25、0.7(設定スイッチにて4段階)使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結・結露なきこと)検知方式近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)(2重変調方式)設置場所屋外警報出力接点方式:無電圧半導体接点a接点/b接点切替式接点容量:AC/DC30・0.25A(抵抗負荷)接点保護抵抗内蔵接点動作:標準/リアルタイム動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力表示灯【投光】通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、【アラーム】警報出力時:赤色点灯、【受光感度減衰時】赤色点滅、【メモリー】赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応距離余裕10倍
デザインナックル 十字架 ゴールド エスエスボディーガードデザインナックル 十字架 ゴールドエスエスボディーガード(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
十字架がデザインされた、とてもお洒落なデザインナックルです。 持ち手部分には「FAIT JUSTITIA ET PIRIAT MUNDUS」と ラテン語が書かれています。 指穴の側面にも十字架が彫ってあります。
材質金属厚さ(mm)約10~6 ※目安ゴールド質量(g)約210 ※個体差ありサイズ(cm)約12.5×7 ※目安直径(Φcm)ホール:約2.3 ※目安
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠) エスコΦ4.3x1040mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)エスコ
1,290税込1,419
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)全長(mm)1040アズワン品番64-2296-47本体幅(mm)28ケーブル径(Φmm)4.3
デジタルロック アイワ金属デジタルロックアイワ金属
3,198税込3,518
1個
当日出荷
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
ステンレス シリンダー南京錠 ツチノステンレス シリンダー南京錠ツチノ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。付属品キー3本材質(本体)ステンレスロックキー式材質(吊)ステンレス
分配コンセント BC-S TAKEX(タケナカエンジニアリング)分配コンセント BC-STAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
材質樹脂質量(g)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
ロックアウト用パドロック(ツル径5mm) MasterLOCKロックアウト用パドロック(ツル径5mm)MasterLOCK
3,798税込4,178
1個
当日出荷
シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして幅(mm)35高さ(mm)48つる径(Φmm)5言語表示日本語材質(ツル)ステンレス鋼ツル長(mm)38
45mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)45mmマグネットスイッチ b接点 薄型Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
安全反射 リフラッシュ キーホルダー SONIC(ソニック)[文具]安全反射 リフラッシュ キーホルダーSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
安全反射リフラッシュで夜道の安全対策。 下校時や塾・習い事からの帰宅時に! 夜道は歩行者が見えにくい!リフラッシュ着用でキーホルダーの視認距離が約4倍アップ。
材質PVC
ねこのキーカバー スマイルキッズねこのキーカバースマイルキッズ(1件のレビュー)
599税込659
1パック(4個)
当日出荷
キーナンバーの覗き見防止にも。
材質シリコーンゴム寸法(mm)34×31×7(1個)質量(g)3.7(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブ SONIC(ソニック)[文具]防犯ブザー ピブート コンパクト ブレイブSONIC(ソニック)[文具]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラブラしないピタッと防犯ブザー! 雨の日も安心 生活防水 かるくて丈夫! ちいさくても大音量!93dB 防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい! 雨の日も安心の生活防水(IPX4) クールなデザインで、お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。 固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。 ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。 コンパクトタイプ お試し用コイン電池付き(CR2032×2個) 大音量93dB(計測1m前方) 連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)
付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)47×82×36、リングを外した時:47×160×36レッドアズワン品番64-8822-16音量(dB)93アラーム連続吹鳴時間:45分
セキュリティカメラ サンワサプライセキュリティカメラサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)338(電池含まず)形式静止画/JPEG、動画/AVI寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度液晶サイズ2.4inchTFTモニター解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)トリガー撮影速度:0.5秒動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画連続撮影可能枚数最大3枚アズワン品番64-0909-16記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)取扱説明書取扱説明書/組立説明書イメージセンサー500万画素赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
No.5700 アルミ倉庫錠 SOL HARDNo.5700 アルミ倉庫錠SOL HARD(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体)アルミニウム材質(キー)真鍮、ニッケルメッキ材質(バー)焼入鋼、クロームメッキ
取替用ドアチェーン ガードロック取替用ドアチェーンガードロック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。 ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。 チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン寸法(mm)180×33チェーン長(mm)220材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上ホルダー寸法(mm)15×93
ロックアウト ハスプ セーフラン安全用品ロックアウト ハスプセーフラン安全用品
799税込879
1個
当日出荷
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして厚さ(mm)11材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装穴径(Φmm)10.5
キーストックMEGA ノムラテックキーストックMEGAノムラテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
欠品中
自動車や家のリモートキーがらくらく 10個以上収納可能 従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較) 大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドルアダプター付。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
用途鍵の収納BOXロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂タイプ超大型
ダイヤル鍵(屋外用) FEDERALダイヤル鍵(屋外用)FEDERAL(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18ツル径(Φmm)8
キーポスト TAKEX(タケナカエンジニアリング)キーポストTAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
ロックボタン式質量(kg)約1.5設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
接点分配ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点分配ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。 入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質樹脂質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPALED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要ELPA(4件のレビュー)
1,707税込1,878
1個
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感
カメラフィクサー WH-31L Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー WH-31LKenko(ケンコートキナー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)200質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.28塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用)取付ベース寸法(Φmm)120
スカットボール スリーライクスカットボールスリーライク
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捜査犬の反応の高い着臭剤入りで、施設、店舗内の目につくところに置くだけで防犯効果がアップします。 投げると容器が破れて中の液体が散布されます。
用途防犯効果と犯人追跡にトラスコ品番781-0288材質外装:ポリスチレン、内容液:特殊蛍光着色液オレンジ質量(g)140タイプ本番用直径(mm)60

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品