カテゴリ

  • 農業・園芸資材(1)
さらに商品を絞り込む

「とげマット」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒材質PPアーテック[学校教材・教育玩具]
649税込714
1個
5日以内出荷
防犯・防獣・防鳥と幅広く使える!設置簡単で色んな場所に使える!鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。屋根やバルコニー、物干し竿、柵、室外機、看板など、鳥が止まりやすい場所に使用できることから、住宅や商業施設の屋外での使用に最適です。防犯対策としても有効で、侵入を防ぎたい場所や立ち入り禁止の区域に設置することで不正侵入を防止し、安全性を高めることができます。
セット内容本体×2、取扱説明書×1材質PP寸法(mm)450×45×37形態1個梱包:箱入り
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら