防犯用品 :「アラーム付き 南京錠」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品キー×3本
質量(g)約553(電池含む)
タイプアラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)
使用電池LR44×6個(別売)
吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)約10
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠
劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性
鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます
物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ
切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル
セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構
※鍵2本付
ロックキー式
4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
寸法(mm)40×14×116
質量(g)110
ロックダイヤル南京錠
材質(吊)亜鉛合金
スマートトラベルロックはTSAの認可を受けており特許を取得しています。ビジネス旅行や普段の旅行用の最適なギフトとしてご提案いたします。トラベルロックは鍵や暗証番号が不要で小さくて扱いにくいダイヤル錠を回す必要もなく、ストレスフリーなご旅行をお約束し ます。スマートフォンを使ってあまり解錠されない方のためにNFCタグをパッケージに同梱しています。9メートルほどの範囲でアラーム 機能により荷物の置き忘れを防ぐことができます。iPhoneやアンドロイドフォン、NFCタグ/ステッカー、アップルウォッチやサムスン ギアS2/3等のいくつもの解錠方法の中からお好みの方法でユーザーは解錠することが可能です。TSAの認可を受けていますので、空港職員によって施錠ロックを壊されることはありません。何百万通りの変更可能はユーザーIDによって高いセキュリティー性能が保たれてい ます。また、解錠履歴機能は誰が・いつ・どこで解錠したのかを記録することが可能で、より高いセキュリティー性能を保証します。バッ テリーは2,000回以上の施錠・解錠のサイクルに耐久し、2~3年間使用することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に
情報端末やノートPCに
質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16
電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)
電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月
作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質真鍮メッキ製
幅(mm)42
厚さ(mm)17
全長(mm)78
桁数4
呼称(mm)40
ロックダイヤル式
番号設定可変式
材質(ツル)ステンレス製
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)26×22
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000
電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ"
シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります
切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます
錆にくいステンレス鋼製ボディ
鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付
キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。
※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材
※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス
ロックキー式
アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。
本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。
アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。
自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。
倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。
建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個
材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼
質量(g)約270
本体寸法(mm)95×90×30
電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)
太さ(Φmm)(シャックル部)10
保証期間ご購入日より6ヶ月
音量(dB)(アラーム)約110
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
年に数回の使用でも安定した動き。
チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。
様々な場面で使用可能なツル長タイプ。
設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。
切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ)
水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
仕様保護カバー(PE)付
付属品キー3本
寸法(mm)35
材質(本体)真鍮
寸法A(mm)35
寸法F(mm)6.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)25
寸法B(mm)65
寸法C(mm)19
仕上(ツル)ナノプロテクト
シリンダーピンシリンダー
ロックキー式
材質(ツル)焼き入れ鉄
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)250
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。