防犯用品 :「エサ」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。
100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。
夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ
解像度【ビデオ】1080p
視野角100
電源4×AA
動作時間6ヶ月
使用環境温度(℃)-10~50
質量(g)138(カメラ)、470(エサ台)
寸法(cm)7.9×3.8×9.9
フォーカスレンズ:0.06~0.5m(固定)
関連資料(0.28MB)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。