防犯用品 :「カウンターアソールト」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約128
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約60
缶径(mm)約35
噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172
主成分マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)約2(無風時)
有効期限2年間
噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス
容量(mL)約60
タイプ噴霧発射
直径(Φcm)約3.5※最大
全長(cm)約13
噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮警棒 護身用
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質警棒シャフト:スチール
サイズ17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)約390※個体差があります
タイプフリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)樹脂製
ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。
樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。
サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。
屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
用途※護身・防犯用
仕様三段伸縮警棒
付属品ホルスター(ベルト通し付き)
材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン
全長(mm)収納時:185振り出し時:425
色ブラック
質量(g)約390
方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式
取扱説明書(3.8MB)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。